Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-2574714-BP Herst.-Nr.: 10.015.18 EAN/GTIN: 8711658470160 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Smartwares 10.015.18 Rettungsleiter
Smartwares BBVL Feuerleiter 4,5 m
4,5 Meter Länge 450 kg Belastbarkeit Verknotungsfreier Sprossenauszug
Mit der Smartwares BBVL Rettungsleiter können Sie Ihren vier Wänden im Brandfall entfliehen. Die Notleiter ist 4,5 Meter lang und eignet sich ideal, um von der ersten Etage zu fliehen. Mit 450 kg Belastbarkeit können mehrere Personen gleichzeitig über die Notleiter absteigen.
Ausstattung: Fluchtleiter mit 4,5 Metern Höhe zum Evakuieren aus der ersten Etage Panik vermeiden und auf Brandherde gut vorbereitet sein Mit der Universalhalterung bequem in den Fensterrahmen einzuhängen Dank 450 kg Belastbarkeit können mehrere Personen gleichzeitig hinabsteigen Schneller Einsatz durch verknotungsfreien Sprossenauszug.
Technische Daten: Produktabmessung, Breite: 35 cm · Produktabmessung, Länge: 4.5 m
Lieferumfang: Rettungsleiter,Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 4.5 m x 35 cm | Produktabmessung, Länge: | 4.5 m | Produktabmessung, Breite: | 35 cm | Marke: | Smartwares | Produkt-Art: | Rettungsleiter |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 72,99* | € 105,89* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 82,76* | € 105,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 85,89* | € 111,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 119,63* | € 152,82* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 176,45* | € 218,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|