Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Velleman WJW140 Steckbrücken-Set Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2574932-BP
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     WJW140
EAN/GTIN:
     5410329664985
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Schaltdraht
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
Velleman WJW140 Steckbrücken-Set Rot,Orange,Gelb,Grün,Blau,Grau,Schwarz

STECKBRÜCKEN-SET (140-tlg.)

Blister mit: 10 x 14 verschiedene Längen
Sparen Sie Zeit und verbessern Sie die Pin-Belegung Ihrer Platinen
Lieferung in einem transparenten Aufbewahrungsbox
Die Kabel sind abisoliert (6.35 mm / 0.25") und unter einem Winkel von 90° abgebogen

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Rot,Orange,Gelb,Grün,Blau,Grau,Schwarz · Weitere technische Daten: Spannung: max. 30 V
Strom: max. 3 A
Material Kabel: Kupfer, verzinnt
Material Kabelmantel: PVC
Länge: ± 2.5 bis ± 125 mm

Lieferumfang:
Steckbrücken 140 Stück

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Herstellerfarbe:
Rot | Orange | Gelb | Grün | Blau | Grau | Schwarz
Marke:
Velleman
Farbe:
rot | orange | gelb | grün | blau | grau | schwarz
Produkt-Art:
Steckbrücken-Set
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: schaltdraht, 05410329664985, Velleman, WJW140
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,07*
€ 11,43*
Lager 102
8
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,55*
€ 11,45*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 21,58*
€ 29,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,45*
€ 13,63
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,36*
€ 13,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,85*
€ 12,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,98*
€ 11,88
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,65*
€ 11,48
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,54*
€ 11,35
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,34*
€ 11,11
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,55*
€ 8,98
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 7,55* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.