Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-PCR-230 Externer Speicherkartenleser USB-C® 5Gbps Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2575512-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-5151024
EAN/GTIN:
     4064161217215
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Card Reader
USB Speicherkartenleser
Renkforce RF-PCR-230 Externer Speicherkartenleser USB-C® 5Gbps Schwarz

Renkforce RF-PCR-230 Externer USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) Speicherkartenleser USB-C®

Mobiles Lesegerät für Speicherkarten
Lesen/Schreiben von SDXC, SDHC, SD, microSDXC, microSD, microSDHC, CFast, MemoryStick, MMC, RS-MMC
Ultraschnelle Datenübertragung bis 5 Gbps
Blaue LED-Anzeige

Lesegerät für Speicherkarten, unter anderem für SDXC, SDHC, SD, microSDXC, microSD, microSDHC, CFast, MemoryStick, MMC, RS-MMC.

Der Kartenleser ist mit seinen 4 Kartensteckplätzen eine tragbare Antwort auf Ihre Kartenleseprobleme. Mit seinem flexiblen Kabel, das den Anschluss auch in engen Räumen ermöglicht, ist es eine großartige Option für alle Benutzer, die nach einer praktischen Lösung suchen. Er unterstützt die meisten gängigen Speichermedien, die von Digitalkameras, tragbaren Musikplayern und Smartphones verwendet werden.

Dank der hohen Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 5 Gbit/s verbringen Sie weniger Zeit mit dem Synchronisieren und haben mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge.
Kein ständiges Ein- und Ausstecken mehr. Lesen und beschreiben Sie bis zu vier Karten gleichzeitig.

Technische Daten:
Gewicht: 31.3 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 105 mm · Produktabmessung, Höhe: 11.5 mm · Produktabmessung, Tiefe: 27.5 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB-C® 5Gbps · Unterstützte Speicherkarten: SDXC,SDHC,SD,microSDXC,microSDHC,microSD,MMC,RS-MMC,Memory Stick,CFast

Lieferumfang:
Kartenleser,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
27.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
11.5 mm
Produktabmessung, Breite:
105 mm
Marke:
Renkforce
Farbe:
schwarz
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB-C® 5Gbps
Unterstützte Speicherkarten:
SDXC | SDHC | SD | microSDXC | microSDHC | microSD | MMC | RS-MMC
Gewicht:
31.3 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Externer Speicherkartenleser
Weitere Suchbegriffe: usb speicherkartenlesegerät, speicherkartenlesegerät, speicherkartenleser renkforce, Renkforce, RF-5151024, RF-PCR-230, externer Speicherkartenleser, Speicherkartenleser extern
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,32*
€ 24,50*
Lager 102
673
Frei Haus
ab € 17,34*
€ 24,52*
€ 3,50*
ab € 35,11*
€ 46,84*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.