Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE 1323-0bc Aufputz-Steckdose IP55 Schwarz/Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2575545-BP
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     1323-0bc
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
Steckdose Schweiz
aufputz steckdose schwarz
PCE 1323-0bc Aufputz-Steckdose IP55 Schwarz/Blau

PCE Dose CH-Standard T23s 16A IP55 sw

Schweizer Standard T23s
System 16 A 3p (2P+E)
IP55 Staub- und spritzwassergeschützt

Ausstattung:
Mit Schraubkontakt, rückw. Anschluss
Mt Shutter
Gehäusematerial: PA6
Kontakte: vernickelte Kontakte.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz/Blau · Nennstrom: 16 A · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 62 mm · Produktabmessung, Tiefe: 58 mm · Schutzart: IP55 · Steckdosen-Anzahl: 1

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 50 x 62 x 58 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz/Blau
Produktabmessung, Tiefe:
58 mm
Produktabmessung, Höhe:
62 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
PCE
Schutzart:
IP55
Farbe:
schwarz | blau
Nennstrom:
16 A
Steckdosen-Anzahl:
1
Produkt-Art:
Aufputz-Steckdose
Weitere Suchbegriffe: aufputz steckdosen ip55, aufputz steckdose, 9003399531798, PCE, 1323-0bc
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,05*
€ 12,11*
€ 6,90*
ab € 6,72*
€ 12,11*
Lager 102
79
Frei Haus
ab € 8,44*
€ 12,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.