Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT VC-12878460 Steckernetzteil, Festspannung 24 V/DC 2.5 A 60 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2575692-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-12878460
EAN/GTIN:
     4064161216720
Suchbegriffe:
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
steckernetzteil 24v 2500ma
steckernetzgerät 24v
VOLTCRAFT VC-12878460 Steckernetzteil, Festspannung 24 V/DC 2.5 A 60 W

VOLTCRAFT FPPS 24-60W Steckernetzteil

Eingangsspannung: 100-240 V AC, 50/60 Hz
Ausgangsspannung: 24,0 V
Ausgangsstrom: 2,5 A
Ausgangsleistung (max.): 60 W

Ausstattung:
Kabellänge: 1,8 m
LED-Anzeige: Rote Betriebs-LED
Kurzschlusssicherung
Automatischer Überhitzungsschutz

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausgangsspannung: 24 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 2.5 A · Eingangsspannung (max.): 240 V/AC · Eingangsspannung (min.): 100 V/AC · Einsatzort: Innenbereich · Gewicht: 240 g · Kabellänge: 1.8 m · Leistung: 60 W · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 51 mm · Produktabmessung, Höhe: 33.7 mm · Produktabmessung, Länge: 116.5 mm · Stecker (Netzgeräte): Hohlstecker 5.5/2.1

Lieferumfang:
Netzteil,Anleitung

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.8 m
Abmessungen:
(L x B x H) 116.5 x 51 x 33.7 mm
Produktabmessung, Höhe:
33.7 mm
Produktabmessung, Länge:
116.5 mm
Produktabmessung, Breite:
51 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
2.5 A
Marke:
VOLTCRAFT
Stecker (Netzgeräte):
Hohlstecker 5.5/2.1
Typ (Hersteller-Typ):
FPPS 24-60W
Eingangsspannung (max.):
240 V/AC
Eingangsspannung (min.):
100 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
2.5 A
Ausgangsspannung:
24 V/DC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Einsatzort:
Innenbereich
Leistung:
60 W
Gewicht:
240 g
Status: Education Product:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Steckernetzteil|ツ| Festspannung
Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät, VOLTCRAFT, VC-12878460, FPPS 24-60W, trafo, powersupply
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,60*
€ 22,53*
Lager 102
457
Frei Haus
ab € 15,23*
€ 22,54*
€ 3,50*
ab € 42,31*
€ 55,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.