Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schabus GX-A1+CO Kohlenmonoxid-Melder mit externem Sensor netzbetrieben detektiert Kohlenmonoxid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2576085-BP
Hersteller:
     Elektrotechnik Schabus
Herst.-Nr.:
     300266
EAN/GTIN:
     4044764004573
Suchbegriffe:
Gasmelder
CO-Melder
Kohlenmonoxidmelder
schabus gasmelder
Schabus GX-A1+CO Gasmelder mit externem Sensor netzbetrieben detektiert Kohlenmonoxid

Kohlenmonoxid GAS ALARM SET GX-A1+CO

Akustische und optische Warnung
Ausschließlich für Kohlenmonoxid einsetzbar
2 integrierte potenzialfreie Wechselrelais 5 A

An das universelle Gas-Warngerät GX-A1+ können verschiedene Sensoren angeschlossen werden, nicht jedoch der der TÜV-geprüfte CO-Sensor, da dieser auf eine andere Weise mit Warngeräten kommuniziert. Daher haben wir das Set GX-A1+CO konzipiert, das es ermöglicht, ein professionelles Kohlenmonoxid-Warngerät mit externem Sensor auszurüsten, um so bspw. das Warngerät vor dem zu überwachenden Raum zu positionieren, den Sensor darin, um bereits von außen zu sehen, ob der Raum sicher zu betreten ist. Die Kohlenmonoxid-Konzentration wird ppm-genau ausgewertet und angezeigt, im Alarmfall schaltet ein potenzialfreies Wechselrelais und ein weiteres Relais bei vom Warngerät selbst festgestellten technischen Störungen, wie etwa einem Kabelbruch oder Sensorausfall, um die Gebäude Leittechnik darüber zu informieren.

Der GAS ALARM GX-A1-CO ist eine Kombination aus ext. CO-Sensor und Steuergerät für Kohlenmonoxid und warnt bei CO-Konzentrationen, die in der DIN EN 50291 (CO in Wohnräumen) festgelegt wurden. Dieses Überwachungssystem ist deshalb seinem Zweck entsprechend sehr empfindlich eingestellt. Dieses CO-Gaswarngerät darf nur zusammen mit dem beigelegten CO-Sensor verwendet werden. Eine LCD-Anzeige informiert Sie ständig über den Betriebszustand. Das Alarmsignal erfolgt akustisch und optisch, sowohl am Steuergerät als auch am Sensor selbst. Gleichzeitig wird ein potenzialfreies Relais geschaltet, um z.B mit einem Magnetabsperrventil die Gaszuleitung zu verriegeln, so dass an einem eventuellen Leck in der Gasleitung oder in der Gastherme kein weiteres Gas mehr austreten kann. Ein weiteres Relais schaltet bei vom Steuergerät selbst festgestellten technischen Störungen. Das Gerät darf nicht in explosionsgefährdeten Räumen eingesetzt werden. Steuergerät und Sensor sind aufeinander abgestimmt. Betreiben Sie die beiden Geräte nur zusammen und ausschließlich in trockenen Innenräumen mit wohnungsähnlicher Nutzung, z.B. in Wohnräumen, Läden, Geschäften, Büroräumen, in staubarmen Werkstätten, Seminarräume uvm.

Wie zuvor beim GX-A1 gibt es auch für den neuen GX-A1+ die spezielle Version mit dem TÜV-geprüften CO-Sensor. Zum einen benötigt der CO-Sensor für seine eigene Alarmierung eine höhere Betriebsspannung, zum anderen wird jetzt sogar eine ppm-genaue Anzeige und ebenso genaue Alarmierung ermöglicht. Die Warnstufen und Verzögerungszeiten entsprechen dabei den in der Norm DIN EN 50291 vorgegebenen Parametern. Der besondere Vorteil des GX-A1+CO liegt in der Möglichkeit, einen Raum auf schädliche CO-Konzentrationen zu überwachen, das eigentliche Warngerät aber außerhalb zu belassen, um bereits vor dem Betreten des Raumes informiert zu sein, wie lange dieser betreten werden kann. Das potenzialfreie 230-Volt-Wechsel-Relais ist dabei ideal, um z.B. im Pelletbunker Zwangsbelüftungen im Alarmfall einzuschalten und so die hohen CO-Konzentrationen schnell wieder auf ein erträgliches Maß zu senken. Auch Gas-Thermen sollten im Gefahrenfall damit abgeschaltet werden, um ein Nachströmen von weiterem CO zu unterbinden. Ein weiteres Relais für bis zu 60 Volt Gleichspannung informiert bei Bedarf die Haus-Automation bzw. Gebäudeleittechnik über technische Störungen, die vom Warngerät selbst festgestellt werden.

Einsatzmöglichkeiten
Kohlenmonoxid CO aus unvollständiger Verbrennung
Offener Kamin, Gas-Thermen, Schwedenöfen
Offenes Feuer, Grill-Anlagen, Pellet-Bunker

Ausstattung:
2 x 16 Zeichen Display: weiß/blau, beleuchtet, Text englisch
Display blinkt bei Alarm
Platzierung des externen Sensors unabhängig von dem Montageort des Steuergerätes möglich
Kabelbruchsicherung für Sensorleitung
Je ein Relais für „Alarm“ und „Störung“
Inkl. ext. CO-Sensor mit eigener Alarmierung, LEDs, Testfunktion
Klartext Display, umfangreiche Anzeigen
ppm-genaue Anzeige der CO-Konzentration
CO-Sensor wurde beim TÜV Süd einer Vollprüfung nach DIN EN 50291 (CO in Wohnräumen) unterzogen.

Technische Daten:
Melder-Besonderheiten: mit externem Sensor · Produktabmessung, Breite: 160 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Tiefe: 55 mm · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Weitere technische Daten: Betriebsspannung: 110 - 240 V~ AC / 50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme: max. 10 VA, je nach Betriebszustand
Relaiskontakte: 2 Wechsler nc/no (potenzialfrei)
Schaltleistung: Re1 „Alarm“ 250 V~ AC / 5 A, Re2 „Error“ 60 V= DC / 5 A
Sensoranschluss: nur 1 beiliegender CO-Sensor möglich
Sensorbetriebsspannung: 24 V
Sensortechnologie: elektro-chemisch
Sensorauswertung: PWM, μContoller, ppm-genau
Schalldruck Summer: ca. 85 dB(A) @ 1m
Temperaturbereich: -15 °C / +40 °C
Feuchtigkeit: 10 … 90% rH, nicht kondensierend
Schutzart Warngerät: IP20
Schutzart Sensor: IP20
Abm. Sensor (H x B x T): 88 x 58 x 39 mm
Sensorleitung: 2,5 m, 3 x 0,14 mm², weiß, RJ-Stecker · detektiert: Kohlenmonoxid

Lieferumfang:
GAS ALARM SET GX-A1+CO,Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Abmessungen:
(B x H x T) 160 x 80 x 55 mm
detektiert:
Kohlenmonoxid
Produktabmessung, Tiefe:
55 mm
Produktabmessung, Höhe:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
160 mm
Marke:
Schabus
Melder-Besonderheiten:
mit externem Sensor
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Produkt-Art:
Kohlenmonoxid-Melder
Weitere Suchbegriffe: gasmelder, Schabus, 300266, GX-A1+CO, Gaswarngerät, Kohlenmonoxid Melder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 274,66*
€ 339,26*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 284,45*
€ 339,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,26*
€ 403,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,80*
€ 400,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,69*
€ 379,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,03*
€ 360,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,45*
€ 338,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.