Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Akku-Bohrschrauber
>
Schraub-Bit
>
Kreuzschlitz-Bit
>
Pozidriv Bit
>
Pozidriv-Bit-Satz
>
Artikel
Wiha Magazin-Schraubendreher
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Wiha
icecat
Lager 102
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-2576112-BP
Hersteller:
Wiha
Herst.-Nr.:
45292
EAN/GTIN:
4010995452926
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit-Magazinhandhalter
Wiha Magazin-Schraubendreher
Wiha Schraubendreher Set PocketMax 8-tlg. mit verstaubaren Bit Set (45292)
Der tägliche Begleiter - die relevanten Profile immer mit dabei
Standardbits sind auch für den Maschinenbetrieb geeignet
Kompaktes und leichtes Werkzeug, passt in jede Hosentasche
Keine Verletzungsgefahr, alle Bits sicher im Inneren des Griffs verstaut
Multitools bieten eine wahre Vielfalt an Funktionen, wären sie nicht nur immer so groß und schwer. Der kompakte und leichte PocketMax® von Wiha passt problemlos in jede Hemd- und Hosentasche und ist der ideale Begleiter für jeden Handwerker. Das im Griff sicher verstaute Bitdepot präsentiert sich mit acht Standardbits 1/4" C 6,3, die sowohl für den Hand- als auch für den Maschinenbetrieb verwendet werden können. Dank einer magnetischen Schließfunktion kann das Bitdepot spielend leicht geöffnet werden um die Bits zu entnehmen. Die Suche nach dem richtigen Bit gehört ab sofort der Vergangenheit an. Beim Verschließen gleitet das Bitdepot zielstrebig und leicht in den Schaft zurück und schließt dank dem Magneten so zu sagen von alleine. Die magnetische Bitaufnahme sorgt für einen komfortablen und schnellen Bitwechsel. Ein weiterer Pluspunkt ist die drehbare Kappe, welche eine komfortable Handhabung gewährleistet.
Ausstattung:
Das 8-teilige Bit Set befindet ich im Griff des Schraubenziehers und lässt sich durch einen einfachen Knopfdruck öffnen und herausfahren
Kompaktes und leichtes Werkzeug, passt in jede Hosentasche
Der durchdachte abgeflachte Griff verhindert das Wegrollen der Schraubendreher
Die gummierte Oberfläche schafft Griffigkeit und Halt für optimales Arbeiten
Technische Daten:
Gewicht: 155 g · Schraubendreher-Besonderheiten: inkl. Bit-Set
Lieferumfang:
1x Bit Standard 25 mm Schlitz 1/4" C6,3 4,5 mm (01623)
1x Bit Standard 25 mm Schlitz 1/4" C6,3 6,5 mm (01626)
1x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH1 (01657)
1x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH2 (01658)
1x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ1 (01688)
1x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ2 (01689)
1x Bit Standard 25 mm T-Profil 1/4" C6,3 T15 (01717)
1x Bit Standard 25 mm T-Profil 1/4" C6,3 T20 (01718)
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Marke:
Wiha
Schraubendreher-Besonderheiten:
inkl. Bit-Set
Gewicht:
155 g
Produkt-Art:
Magazin-Schraubendreher
... >
17 - Werkzeug
>
Handwerkzeuge
>
Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe:
Bit-Halter
,
Bithalter
,
ESD-Schlitz-Schraubendreher
,
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
,
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
,
ESD-Schraubendreher Schlitz
,
ESD-Schraubenzieher Schlitz
,
Schlitz-ESD-Schraubendreher
,
Schlitz-ESD-Schraubenzieher
,
ESD-Phillips-Schraubendreher
,
ESD-Phillips-Schraubenzieher
,
ESD-Schraubendreher (Phillips)
,
ESD-Schraubendreher PH
,
ESD-Schraubendreher Phillips
,
ESD-Schraubenzieher Phillips
,
Phillips-ESD-Schraubendreher
,
Phillips-ESD-Schraubenzieher
,
ESD-Pozidriv-Schraubendreher
,
ESD-Pozidriv-Schraubenzieher
,
ESD-Schraubendreher PZ
,
ESD-Schraubendreher Pozidriv
,
ESD-Schraubenzieher Pozidriv
,
Pozidriv-ESD-Schraubendreher
,
Pozidriv-ESD-Schraubenzieher
,
ESD-Schraubendreher (TORX)
,
ESD-Schraubendreher TORX
,
ESD-Schraubenzieher TORX
,
ESD-TORX-Schraubendreher
,
ESD-TORX-Schraubenzieher
,
TORX-ESD-Schraubendreher
,
TORX-ESD-Schraubenzieher
,
Pozidriv-Bit-Satz
,
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
,
Schlitz-Bit-Satz
,
Schlitz-VDE-Schraubendreher
,
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
,
VDE-Schlitz-Schraubendreher
,
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
,
VDE-Schraubendreher (Schlitz)
,
VDE-Schraubendreher Schlitz
,
VDE-Schraubenzieher Schlitz
,
Schraubendrehersatz
,
Schraubendreherset
,
Schraubenziehersatz
,
Schraubenzieherset
,
TORX-Bit-Satz
,
TORX-Schraubendreher-Satz
,
TORX-Stiftschlüssel-Satz
,
Torx-Schlüsselsatz
,
Schraubendreher TORX
,
Schraubenzieher TORX
,
TORX-Schraubendreher
,
TORX-Schraubenzieher
,
Torxschraubendreher
,
Torxschraubenzieher
,
Phillips-VDE-Schraubendreher
,
Phillips-VDE-Schraubenzieher
,
VDE-Phillips-Schraubendreher
,
VDE-Phillips-Schraubenzieher
,
VDE-Schraubendreher (Phillips)
,
VDE-Schraubendreher PH
,
VDE-Schraubendreher Phillips
,
VDE-Schraubenzieher Phillips
,
Pozidriv-VDE-Schraubendreher
,
Pozidriv-VDE-Schraubenzieher
,
VDE-Pozidriv-Schraubendreher
,
VDE-Pozidriv-Schraubenzieher
,
VDE-Schraubendreher PZ
,
VDE-Schraubendreher Pozidriv
,
VDE-Schraubenzieher Pozidriv
,
wiha schraubendreher torx15
,
schraubendreher torx
,
wiha schraubendreher torx
,
04010995452926
,
Wiha
,
45292
,
Handbithalter
,
Bithandhalter
Angebote
(35)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 7
3 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 15,70*
€ 19,18*
Lager 820
2 Tage
13
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 15,80*
€ 19,21*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 15,06*
€ 19,52*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 15,65*
€ 19,71*
Lager 102
1 Tag
8
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 27,55*
€ 34,05*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha Bit Standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH1 (01657)
Wiha
01657
ab € 0,32*
Sonstiges
Wiha Bit Standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH2 (01658)
Wiha
01658
ab € 0,32*
Sonstiges
Wiha Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ1 (01688)
Wiha
01688
ab € 0,32*
Sonstiges
Wiha Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ2 (01689)
Wiha
01689
ab € 0,32*
Sonstiges
Wiha Bit Standard 25 mm Schlitz 1/4" C6,3 4,5 mm (01623)
Wiha
01623
ab € 0,58*
Sonstiges
Wiha Bit Standard 25 mm Schlitz 1/4" C6,3 6,5 mm (01626)
Wiha
01626
ab € 0,58*
Sonstiges
Wiha Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T15 (01717)
Wiha
01717
ab € 0,50*
Sonstiges
Wiha Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T20 (01718)
Wiha
01718
ab € 0,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen