Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT VC232 Hand-Multimeter digital CAT III 600 V Anzeige (Counts): 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2576860-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-12884300
EAN/GTIN:
     4064161218014
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
VOLTCRAFT VC232 Hand-Multimeter digital CAT III 600 V Anzeige (Counts): 2000

VOLTCRAFT VC232 Digital Multimeter

CAT III 600 V
2000 Counts
Auto-Range
Taschenlampenfunktion und Displaybeleuchtung
AC/DC Strommessbereich
600 V Hochleistungssicherungen
True RMS

Das VC 232 ist das einfachste Gerät aus der VC-200 Serie und bietet dennoch sämtliche Sicherhets Features, die für Schule und Ausbildung von Vorteil sind.

Messerscharfes Display
Beeindruckend, klar ablesbares EBTN Display in heller Umgebung als auch bei Dunkelheit. Mit 7,9 cm (3.1 Zoll) Display-Diagonale werden sämtliche Ziffern und Symbole deutlich größer dargestellt und Ablesefehler damit vermieden.

Messbuchsen Überwachung
Je nach gewählter Messgröße wird die richtige Belegung der Messbuchsen im Display angezeigt. Anfängern und Schülern ist dies eine große Hilfe um Fehlbedienung zu vermeiden. Wird trotz Anzeige fehlerhaft angeschlossen, ertönt ein Warnton.

Sicherheit beim Batteriewechsel
Zum Wechseln von Batterien oder Sicherungen muss das Gehäuse geöffnet werden. Dabei sollten aus Sicherheitsgründen die Messleitungen nicht angeschlossen sein. Dieses Messgerät ist im Gegensatz zu einfachen herkömmlichen Geräten so konstruiert, dass sich das Gehäuse nicht öffnen lässt, solange Messleitungen angeschlossen sind. Messleitungen lassen sich erst nach dem Schließen des Gehäuses wieder anschließen, da die Messbuchsen mechanisch verriegelt werden.

Sicherheit durch Verschleiß Indikator
Die Messleitung ist zweifarbig doppelt isoliert. Bei Beschädigung der ersten Isolierschicht kommt eine andersfarbige Isolierung zum Vorschein. Optimal für Ausbildungsgeräte, um verschlissene Messleitungen frühzeitig zu wechseln.

Selbstrückstellende Sicherung
Dieses Gerät verfügt über eine selbstrückstellende Sicherung für den Messbereich bis 600mA. Der Wechsel von teurer Hochleistungssicherung entfällt bei dieser Variante. Dies ist gerade in der Ausbildung von Vorteil. Doppelte Sicherheit: Sollte das Multimeter im µA und mA Bereich trotzdem an eine Stromversorgung mit hoher Energie angeschlossen werden, so löst eine zusätzliche Glasrohr Sicherung aus, um die selbstrückstellende Sicherung vor Überschlag zu schützen.

Impedanzumschaltung
Die LoZ Funktion ermöglicht das Messen von Gleich- und Wechselspannungen mit niedriger Impedanz. Durch den geringeren Innenwiderstand des Messgeräts werden Messabweichungen durch Streu- und Geister-Spannungen reduziert.

Deltamessung
Zur Messung von Abweichungen eines vorgegebenen Wertes. So kann man sich auf die positiven und negativen Veränderungen konzentrieren und muss nicht ständig rechnen.

Batterietester
Die Restspannung einer benutzten Batterie sollte unter Last gemessen werden. Das VC 232 verfügt über die Funktion Batterietest, welche eine Grundlast erzeugt. Die Spannung unter Last wird direkt angezeigt.

Display und Tastenschutz
Dezent eingearbeitete Kanten schützen das Display, den Drehschalter und sämtliche Tasten.
Ein aufwändig produziertes 2-komponenten-Gehäuse mit integriertem Weichgummi Schutz sorgt nicht nur für Griffigkeit, sondern schützt das Messgerät auch bei härteren Einsätzen.

Kippsicher
Die breite Auflagefläche aus Weichgummi sorgt bei ausgeklapptem Standfuß für deutlich mehr Stabilität.

Rutschfest
Liegend und stehend mit angeschlossenen Messleitungen - das Messgerät bleibt auf Position. Bei der Aufbewahrung ohne Messleitungen verhindert der gummierte Kantenschutz selbst dann ein Wegrutschen, wenn das Messgerät auf der Displayseite liegt.

Taschenlampenfunktion
Der Weg im Dunklen zum Sicherungskasten kann mit der eingebauten LED Leuchte einfacher gefunden werden.

Berührungslose Spannungserkennung
In die Front des Gehäuses ist ein NCV Sensor integriert. Dabei wird das elektromagnetische Feld detektiert, welches bei einem Kabel unter Spannung entsteht. So lässt sich z.B. die Position finden, die bei einem gequetschten Verlängerungskabel zur Unterbrechung führt. Durch die Isolierung hindurch.

Exakte Messwerte durch True RMS Echt-Effektivwertmessung
Die TrueRMS Echt-Effektivwertmessung ermöglicht die exakte Messung von unsymmetrischen Spannungen und Strömen, die von der Grundform der Sinuswelle abweichen. Unsymmetrische Spannungen kommen meist bei Leistungsreglern wie Dimmer, Drehzahlregler, getakteten Schaltreglern, gepulsten Ladegeräten oder elektronische Fahrtregler usw. vor. Herkömmliche Mittelwert-Messgeräte zeigen bei diesen Messaufgaben teils sehr große Messabweichungen.

Zuverlässige Messergebnisse mit Werkskalibrierung
Im Rahmen der Qualitätssicherung wird für alle VOLTCRAFT®-Messgeräte in der Produktion des Messgerätes eine Kalibrierung nach Werksstandard durchgeführt. Diese gewährleistet die hohe Qualität und die Einhaltung der Toleranzgrenzen, wie in den technischen Daten der Bedienungsanleitung angegeben. Ein Zertifikat wird hierbei nicht erstellt.

Ausstattung:
AC/DC-Spannungsmessung bis 600 V
AC/DC-Strommessung bis 10 A
LoZ-Funktion
Widerstandsmessung
Diodentest
Akustischer Durchgangsprüfer
HOLD-Funktion
Low-Batt-Anzeige
Automatische Abschaltung
Robustes Gehäuse mit Weichgummischutz
REL
NCV
Batterietest für 1,5 V- und 9 V- Batterien
Warnung bei falscher Belegung der Messleitung

Technische Daten:
AC-Innen-Widerstand: 10 MΩ · Anzeige (Counts): 2000 · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · DC-Innen-Widerstand: 10 MΩ · Gewicht: 350 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 0.8 % · Messart (Details): True RMS · Messbereich A/AC max.: 10 A · Messbereich A/AC min.: 0.1 µA · Messbereich A/DC max.: 10 A · Messbereich A/DC min.: 0.1 µA · Messbereich V/AC max.: 600 V · Messbereich V/AC min.: 0.001 V · Messbereich V/DC max.: 600 V · Messbereich V/DC min.: 0.1 mV · Messbereich Widerstand: 0.1 Ω - 20 MΩ · Messfrequenz: 2.5 Hz · Messkategorie (LOV): CAT III 600 V · Produktabmessung, Breite: 90 mm · Produktabmessung, Höhe: 190 mm · Produktabmessung, Länge: 43 mm · Spannungs-Versorgung (Details): 3x AAA Batterie · Spannungsmessung: AC/DC · Strommessung: AC/DC · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Multimeter,Messleitungen,3 x 1,5 V AAA Batterie,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 43 x 90 x 190 mm
Strommessung:
AC/DC
Produktabmessung, Höhe:
190 mm
Produktabmessung, Länge:
43 mm
Produktabmessung, Breite:
90 mm
Marke:
VOLTCRAFT
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Messkategorie (LOV):
CAT III 600 V
Typ (Hersteller-Typ):
VC232
Messart (Details):
True RMS
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
0.8 %
Anzeige (Counts):
2000
Messbereich A/AC max.:
10 A
Messbereich A/AC min.:
0.1 µA
Messbereich A/DC max.:
10 A
Messbereich A/DC min.:
0.1 µA
Messbereich V/AC max.:
600 V
Messbereich V/AC min.:
0.001 V
Messbereich V/DC max.:
600 V
Messbereich V/DC min.:
0.1 mV
AC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
DC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
Messfrequenz:
2.5 Hz
Messbereich Widerstand:
0.1 Ω - 20 MΩ
Spannungs-Versorgung (Details):
3x AAA Batterie
Spannungsmessung:
AC/DC
Gewicht:
350 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Hand-Multimeter
Weitere Suchbegriffe: Multitester, voltcraft multimeter, multimeter, multimeter catiii, VOLTCRAFT, VC-12884300, VC232, 1647180, VC-8235900
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 69,86*
€ 92,10*
Lager 102
356
Frei Haus
ab € 71,61*
€ 92,11*
€ 3,50*
ab € 82,92*
€ 105,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,11*
€ 109,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,04*
€ 108,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,47*
€ 104,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,51*
€ 98,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 82,03*
€ 97,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,61*
€ 85,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,21*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12414065
ab € 20,00*
Sonstiges
Voltcraft
VC-14933135
ab € 3,18*
Sonstiges
Voltcraft
VC-14297405
ab € 16,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.