Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT VC871 Hand-Multimeter digital Datenlogger CAT III 1000 V, CAT IV 600 V Anzeige (Counts): 60000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2576867-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-12884335
EAN/GTIN:
     4064161218083
Suchbegriffe:
Datenlogger
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
VOLTCRAFT VC871 Hand-Multimeter digital Datenlogger CAT III 1000 V,CAT IV 600 V Anzeige (Counts): 60000

VOLTCRAFT VC871 Digital Multimeter

CAT III 1000 V/CAT IV 600 V
60000 Counts
Auto-Range
Taschenlampenfunktion und Displaybeleuchtung
AC/DC Strommessbereich
600 V Hochleistungssicherungen
True RMS
iOS®/Android™ APP via Bluetooth® LE 4.0

Das VC 871 aus der VC-800 Referenz-Serie bietet beeindruckende Funktionen und exklusiv einen Messadapter für Schutzkontankt Steckdosen. Zur Messung von Wirkleistung, Scheinleistung, Phasenverschiebung, Spannung, Strom und Frequenz von Steckdosen und angeschlossenen Verbrauchern.

TFT Display. Scharf. Individuell. Sensationell.
Ein winkelunabhängiges Farb-Display mit überragendem Kontrast, welches darüber hinaus auch noch individuell konfigurierbar ist. Je nach den Lichtverhältnissen kann die Darstellung sowohl positiv (dunkle Ziffern auf hellem Grund) als auch negativ (Night-Mode) erfolgen.

Präzise Messen und akkurat Anzeigen
Mit 60.000 Counts Ablesegenauigkeit und einer Mess Grundgenauigkeit von ± 0,08% ist dieses Hand Multimeter in der Oberklasse, welche üblicherweise Labor-Tischgeräten vorbehalten ist.

Bahnbrechende Magnettechnologie - beide Hände frei für Messspitzen
Ins Gehäuse eingearbeitet, sorgen extra starke Neodym-Magnete für einen sicheren Halt an der Schaltschranktür. Damit muss das Gerät beim Messen nicht mehr auf den Boden abgelegt werden. Für Messaufgaben am Bau kann eine der Messspitzen magnetisch am Multimeter fixiert werden. Spezielle Messspitzen mit eingearbeitem ferromagnetischem Material haften sicher und fest am Multimeter - jedoch nicht am Schaltschrank. Eine Messspitze zusammen mit dem Multimeter bildet eine Einheit in einer Hand und die andere Messspitze kann in der anderen Hand zum zweiten Messpunkt geführt werden.

Fantastisch flexible Messleitungen
Eine in zwei Schichten und Farben ausgeführte Silikon Ummantelung mit Verschleißindikator schafft einen Teil der Flexibilität. Der extrem feinstdrähtige Litzen Aufbau, der zur mechanischen Verstärkung mit hochflexibler und reißfester Kunststofffaser verseilt ist, erhöht die Flexibilität enorm. VOLTCRAFT bringt nun erstmals diese Technologie in die Multimeter Serienfertigung.

Aus der Entfernung ablesen
Das VC-871 kommuniziert über Bluetooth® LE 4.0 mit Android- oder iOS Geräten. Hierfür gibt es zahlreiche Einsatzzwecke: Im Motorraum messen und im Innenraum am Smartphone ablesen, oder im Schaltschrank messen und an der Maschine Tasten drücken, um gleichzeitig am Smartphone das Messergebnis ablesen zu können. Eine Sprachausgabe ist zuschaltbar. Außerdem kann das Multimeter über das Smartphone ferngesteuert werden, um z.B. in den Delta Modus zu wechseln.

Messdaten mitschreiben und abspeichern
Sämtliche Werte, je nach Messbereich, können mit Smartphone oder Tablet aufgezeichnet werden. Die Darstellung erfolgt sowohl als Diagramm als auch tabellarisch. Sämtliche Aufzeichnungen können gesichert und zu einem späteren Zeitpunkt exportiert oder per Mail verschickt werden. Bis zu drei VC-871 können gleichzeitig geloggt werden. Jede Kurve wird im Diagramm mit einer separaten Farbe dargestellt. So lassen sich zeitabhängige Änderungen eindeutig ablesen.

Mache es zu Deinem Gerät
Viele Funktionen sind individuell konfigurierbar. Abschaltautomatik nach 5, 10, 15 oder 30 Min. Oder immer an (ist für Datenlogger-Funktion interessant). Die Hintergrund-Beleuchtung für Taster und Drehschalter kann individuell eingestellt werden oder bleibt immer aus. Der Beep Sound beim Messbereichs-Wechsel kann An / Aus geschaltet oder in der Lautstärke reduziert werden.

Leistung direkt messen - bis 2500 Watt
Direkte Messung von Leistung und Phasenverschiebungswinkel in einer gesonderten Schalterstellung und mit Hilfe des beiliegenden Messadapters für Schutzkontankt Steckdosen. Angezeigt werden Wirkleistung, Scheinleistung, Spannung, Strom, Leistungsfaktor und Frequenz.

Impedanzumschaltung
Die LoZ Funktion ermöglicht das Messen von Wechselspannungen mit niedriger Impedanz. Durch den geringeren Innenwiderstand des Messgeräts werden Messabweichungen durch Streu- und Geister-Spannungen reduziert.

Deltamessung
Zur Messung von Abweichungen eines vorgegebenen Wertes. So kann man sich auf die positiven und negativen Veränderungen konzentrieren und muss nicht ständig rechnen.

Tastverhältnis
Auch Tastgrad oder Duty Cyle genannt erlaubt bei Phasenanschnittssteuerungen, Schaltnetzteilen und anderen digital geschalteten Geräten den prozentualen Wert zwischen AN (Impuls) und AUS zu ermitteln.

Min Max
Es werden die Höchst- und Tiefstwerte einer Messreihe gespeichert und angezeigt.

Messreihen vergleichen
Im Setup kann jeweils ein oberer und unterer Wert definiert werden. Ebenfalls ob der Zielwert innerhalb oder außerhalb der beiden Werte liegen soll. Im Vergleichsmodus wird in Sekundenschnelle jeweils zusätzlich zum Messwert ein Pass oder Fail (je nach definierten Bedingungen) im Display angezeigt. Das funktioniert nicht nur bei Spannungswerten sondern in allen Messbereichen.

Display und Tastenschutz
Dezent eingearbeitete Kanten schützen das Display, den Drehschalter und sämtliche Tasten.
Ein aufwändig produziertes 2-komponenten-Gehäuse mit integriertem Weichgummi Schutz sorgt nicht nur für Griffigkeit, sondern schützt das Messgerät auch bei härteren Einsätzen.

Kippsicher
Die breite Auflagefläche aus Weichgummi sorgt bei ausgeklapptem Standfuß für deutlich mehr Stabilität.

Rutschfest
Liegend und stehend mit angeschlossenen Messleitungen - das Messgerät bleibt auf Position. Bei der Aufbewahrung ohne Messleitungen verhindert der gummierte Kantenschutz selbst dann ein Wegrutschen, wenn das Messgerät auf der Displayseite liegt.

Taschenlampenfunktion
Der Weg im Dunklen zum Sicherungskasten kann mit zwei eingebauten LED Leuchten einfacher gefunden werden.

Messbuchsen Überwachung
Werden Messleitungen versehentlich in Strom-Messbuchsen gesteckt, ertönt ein Warnton und ein Warnhinweis auf dem Display (außer der Wahlschalter steht auf Strommessung).

Sicherheit beim Batteriewechsel
Zum Wechseln von Batterien oder Sicherungen muss das Gehäuse geöffnet werden. Dabei sollten aus Sicherheitsgründen die Messleitungen nicht angeschlossen sein. Dieses Messgerät ist im Gegensatz zu einfachen herkömmlichen Geräten so konstruiert, dass sich das Gehäuse nicht öffnen lässt, solange Messleitungen angeschlossen sind. Messleitungen lassen sich erst nach dem Schließen des Gehäuses wieder anschließen.

Zuverlässige Messergebnisse mit Werkskalibrierung
Im Rahmen der Qualitätssicherung wird für alle VOLTCRAFT-Messgeräte in der Produktion des Messgerätes eine Kalibrierung nach Werksstandard durchgeführt. Diese gewährleistet die hohe Qualität und die Einhaltung der Toleranzgrenzen, wie in den technischen Daten der Bedienungsanleitung angegeben. Ein Zertifikat wird hierbei nicht erstellt.

Ausstattung:
AC/DC-Spannungsmessung bis 1000 V
AC/DC-Strommessung bis 10 A
LoZ-Funktion
Kapazitätsmessung
Widerstandsmessung
Diodentest
Akustischer Durchgangsprüfer
HOLD-Funktion
Low-Batt-Anzeige
Automatische Abschaltung
Robustes Gehäuse mit Weichgummischutz
Temperaturmessung
Frequenzmessung
Duty Cycle
PEAK/Min/Max-Funktion
REL
AC Leistungsmessung
Vergleichsfunktion

Technische Daten:
AC-Innen-Widerstand: 10 MΩ · Anzeige (Counts): 60000 · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · DC-Innen-Widerstand: 10 MΩ · Frequenzbereich: 45 Hz - 1 kHz · Gewicht: 430 · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 0.08 % · Messart (Details): True RMS · Messbereich A/AC max.: 10 A · Messbereich A/AC min.: 0.1 µA · Messbereich A/DC max.: 10 A · Messbereich A/DC min.: 0.01 µA · Messbereich Frequenz: 0.001 Hz - 60 MHz · Messbereich Kapazität: 100 pF - 60 mF · Messbereich Temperatur (Details): -40 °C - 1000 °C · Messbereich Temperatur (max.): 1000 °C · Messbereich Temperatur (min.): -40 °C · Messbereich V/AC max.: 1000 V · Messbereich V/AC min.: 0.1 mV · Messbereich V/DC max.: 1000 V · Messbereich V/DC min.: 0.001 mV · Messbereich Widerstand: 10 mΩ - 60 MΩ · Messfrequenz: 3 Hz · Messkategorie (LOV): CAT III 1000 V,CAT IV 600 V · Multimeter-Besonderheiten: Datenlogger · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 91 mm · Produktabmessung, Höhe: 200 mm · Produktabmessung, Länge: 43 mm · Schnittstellen: Bluetooth® · Spannungs-Versorgung (Details): 3x AAA Batterie · Spannungsmessung: AC/DC · Strommessung: AC/DC · Weitere technische Daten: Tastverhältnis 10 Hz – 2 kHz (10 % – 90 %), Diodentest 3 V · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Multimeter
Messleitungen
Leistungsmessadapter AC
3x 1,5 V AAA Batterie
Temperaturfühler mit Punktkontakt
Bedienungsanleitung

Hinweis:
Achtung: Leistungsmessung nur mit Schutzkontakte-Stecker möglich
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 43 x 91 x 200 mm
Strommessung:
AC/DC
Produktabmessung, Höhe:
200 mm
Produktabmessung, Länge:
43 mm
Produktabmessung, Breite:
91 mm
Marke:
VOLTCRAFT
Schnittstellen:
Bluetooth®
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Messkategorie (LOV):
CAT III 1000 V | CAT IV 600 V
Multimeter-Besonderheiten:
Datenlogger
Typ (Hersteller-Typ):
VC871
Messart (Details):
True RMS
Messbereich Kapazität:
100 pF - 60 mF
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
0.08 %
Anzeige (Counts):
60000
Messbereich A/AC max.:
10 A
Messbereich A/AC min.:
0.1 µA
Messbereich A/DC max.:
10 A
Messbereich A/DC min.:
0.01 µA
Messbereich Temperatur (max.):
1000 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-40 °C
Messbereich V/AC max.:
1000 V
Messbereich V/AC min.:
0.1 mV
Messbereich V/DC max.:
1000 V
Messbereich V/DC min.:
0.001 mV
AC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
DC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
Messbereich Frequenz:
0.001 Hz - 60 MHz
Frequenzbereich:
45 Hz - 1 kHz
Messbereich Temperatur (Details):
-40 °C - 1000 °C
Messfrequenz:
3 Hz
Messbereich Widerstand:
10 mΩ - 60 MΩ
Spannungs-Versorgung (Details):
3x AAA Batterie
Spannungsmessung:
AC/DC
Gewicht:
430
Status: Education Product:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Hand-Multimeter
Weitere Suchbegriffe: Multimeter, Multitester, voltcraft multimeter, multimeter, multimeter catiii, VOLTCRAFT, VC-12884335, VC871, 124603, VC870
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 200,25*
€ 253,53*
Lager 102
19
Frei Haus
ab € 204,10*
€ 253,54*
€ 3,50*
ab € 239,36*
€ 288,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,54*
€ 301,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,92*
€ 293,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,96*
€ 276,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,46*
€ 257,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,10*
€ 242,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
442335
ab € 2,76*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,21*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12414065
ab € 20,00*
Sonstiges
Voltcraft
VC-8307450
ab € 8,97*
Sonstiges
Voltcraft
VC-8327760
ab € 9,76*
Sonstiges
Voltcraft
VC-14297410
ab € 20,28*
Sonstiges
Voltcraft
VC-14453835
ab € 24,29*
Sonstiges
Voltcraft
VC-14453845
ab € 24,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.