| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-2576951-BP Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 89857-SET EAN/GTIN: 4017538001016 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 89857-SET Masthalterung Passend für Mast-Ø (max.): 60 mm
Mastfußschelle, Stahl verzinkt, max 60 mm--VE2
SET besteht aus je 2 Stück · Material: Stahl verzinkt · für Masten max 60mm · Material-Stärke: 2,5mm · Schraubenlöcher: 9mm
Mastfußschelle, Stahl verzinkt, max 60 mm--VE2
Technische Daten: Material: Stahl verzinkt · Passend für Mast-Ø (max.): 60 mm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Stahl verzinkt | Passend für Mast-Ø (max.): | 60 mm | Produkt-Art: | Masthalterung |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |