Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pichler Mosquito RC Motorflugmodell Bausatz 1150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2577226-BP
Hersteller:
     Pichler
Herst.-Nr.:
     15300
EAN/GTIN:
     4056534055746
Suchbegriffe:
Flugmodellbau Hauptfahrwerk
Einzelteile Flugmodellbau sonstiges
Ersatzteile Flugmodellbau sonstiges
Flugmodellbau Ersatzteile Sonstiges
Pichler Mosquito RC Motorflugmodell Bausatz 1150 mm

Mosquito / 1150 mm

Holzbaukasten (Lasercut) aus ausgesuchtem Balsa- und Flugzeugsperrholz.
R/C Funktionen, Steuerung über Seiten-, Höhenruder und Motor.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Holzbausatz · Empfohlenes Mindestalter (min.): 14 Jahre · Flugakku: 3S LiPo / 1600 mAh · Flugzeit: 15 min · Gewicht: 600 g · Klasse: C0 · Kompetenznachweis A1/A3 erforderlich: Ja · Modell-Name: Mosquito / 1150 mm · Modellausführung: Bausatz · Modelltyp: Kunstflug · Produktabmessung, Breite: 160 mm · Produktabmessung, Länge: 750 mm · Spannweite (Details): 1150 mm · Steuerung: Höhe,Seite · Tragflächen-Belastung: 28,89 g/dm² · Tragflächen-Inhalt: 20 dm² · UAS Kennzeichnungspflicht erforderlich: Ja

Lieferumfang:
Präzise ausgelaserte Holzteile
Einfach per Stecksystem montierbar
Stabiles Hauptfahrwerk
Zubehör für R/C Einbau, Räder, Kleinteile
Bauplan

Hinweis:
Sonderzubehör (empfohlen)
Brushless Combo BOOST 15, #C3168
PI-CON Luftschraube 7x5, # C5745
LiPo Akku LEMONRC 1600-11,1V, # C9462
Servo MASTER S2112, # C5185 /x2
Bespannfolie ORACOVER
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 750 mm x 160 mm
Produktabmessung, Länge:
750 mm
Produktabmessung, Breite:
160 mm
Gewichtsklasse (Drohnen):
500 g - 1999 g
Marke:
Pichler
Flugzeit:
15 min
Empfohlenes Mindestalter (min.):
14 Jahre
Klasse:
C0
Flugakku:
3S LiPo / 1600 mAh
Kompetenznachweis A1/A3 erforderlich:
Ja
UAS Kennzeichnungspflicht erforderlich:
Ja
Ausführung (allgemein):
Holzbausatz
Modelltyp:
Kunstflug
Steuerung:
Höhe | Seite
Modell-Name:
Mosquito / 1150 mm
Modellausführung:
Bausatz
Spannweite (Details):
1150 mm
Tragflächen-Belastung:
28|ツ|89 g/dm²
Tragflächen-Inhalt:
20 dm²
Gewicht:
600 g
Produkt-Art:
RC Motorflugmodell
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 75,83*
€ 97,10*
8 Tage
3
Frei Haus
ab € 146,23*
€ 180,56*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,10*
€ 115,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,53*
€ 113,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,74*
€ 110,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,56*
€ 105,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 88,09*
€ 104,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,83*
€ 90,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.