Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pichler Synergy Combo Gold RC Motorflugmodell Bausatz 845 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2577233-BP
Hersteller:
     Pichler
Herst.-Nr.:
     15346
EAN/GTIN:
     4056534056606
Suchbegriffe:
Einzelteile Flugmodellbau sonstiges
Ersatzteile Flugmodellbau sonstiges
Flugmodellbau Ersatzteile Sonstiges
Flugmodellbau Zubehör sonstiges
Pichler Synergy Combo Gold RC Motorflugmodell Bausatz 845 mm

Pichler Synergy Combo 845 mm

Das Flugmodell Synergy wurde von Teampilot Jan Votava entworfen, der all seine Erfahrungen aus der F3A Wettbewerbszene und in dieses Modell einfließen lassen wollte. Der Synergy ist für alle Piloten gedacht, die präzises Fliegen und anspruchsvolle Manöver mögen - Nach bester F3P Manier. Die schmalere Tragfläche und der kleinere Heckteil werden durch größere Channels ausgeglichen. Das Modell hat eine sehr vorausschaubare und lineare Reaktion in allen Flugpositionen. Damit ist der Synergy auch das ideale, erste Kunstflugmodell für die Halle.

Ausstattung:
Material 3mm EPP Schaum
Fertig lackierte und gefräste Bauteile
Geringer Montageaufwand, weit vorgefertigt
Extrem leicht und trotzdem superstabil
Spoiler und Diffusoren für perfektes Flugverhalten
Wenig Teile, schnell zu montieren

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Bausatz · Empfohlenes Mindestalter (min.): 14 Jahre · Flugakku: 2S LiPo / 350 mAh · Flugzeit: 10 min · Gewicht: 140 g · Herstellerfarbe: Gold · Klasse: C0 · Kompetenznachweis A1/A3 erforderlich: Nein · Modell-Name: Synergy (gold) Combo / 845 mm · Modellausführung: Bausatz · Modelltyp: Kunstflug · Produktabmessung, Breite: 260 mm · Produktabmessung, Länge: 945 mm · Spannweite (Details): 845 mm · Steuerung: Höhe,Seite · UAS Kennzeichnungspflicht erforderlich: Nein

Lieferumfang:
Baukasten Synergy
Brushless Motor SCHNURZZ 13G
Brushless Regler SCHNURZZ 12A
Luftschraube ORANGEPROP 7x3.5
Servo MASTER S706MG (x3)

Hinweis:
Sonderzubehör (empfohlen)
LiPo Akku LEMONRC 350-7,4V, # C9450
FixIt! Klebstoff (dünn), # C4930
Fixit! Klebstoff (mittel), # C4932
FixIt!Aktivator Spray, # C4934
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 945 mm x 260 mm
Herstellerfarbe:
Gold
Produktabmessung, Länge:
945 mm
Produktabmessung, Breite:
260 mm
Gewichtsklasse (Drohnen):
0 - 249 g
Marke:
Pichler
Flugzeit:
10 min
Empfohlenes Mindestalter (min.):
14 Jahre
Klasse:
C0
Flugakku:
2S LiPo / 350 mAh
Kompetenznachweis A1/A3 erforderlich:
Nein
UAS Kennzeichnungspflicht erforderlich:
Nein
Ausführung (allgemein):
Bausatz
Modelltyp:
Kunstflug
Steuerung:
Höhe | Seite
Modell-Name:
Synergy (gold) Combo / 845 mm
Modellausführung:
Bausatz
Spannweite (Details):
845 mm
Gewicht:
140 g
Produkt-Art:
RC Motorflugmodell
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Zubehör Flugmodellbau sonstiges, Insekten-Spray, Insektenspray, Insektizid, insektenspray wespen, insekten spray, Pichler, 15346, Synergy Combo, Flugmodell, Motorflieger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 135,67*
€ 173,89*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 235,90*
€ 291,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,89*
€ 206,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,95*
€ 203,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,04*
€ 196,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,38*
€ 187,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,67*
€ 161,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.