Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pichler Fernsteueranlagen-Tragetasche (L x B x H) 260 x 260 x 110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2577257-BP
Hersteller:
     Pichler
Herst.-Nr.:
     15284
EAN/GTIN:
     4056534055753
Suchbegriffe:
Pichler
15284
Pichler Fernsteueranlagen-Tragetasche (L x B x H) 260 x 260 x 110 mm

Sender Schutztasche Hardcase (Universal)

Hochwertige, stoßfeste Schutztasche passend für alle gängigen R/C Handsender. Weiche Innenpolsterung, Tragegriff.

Technische Daten:
Gewicht: 380 g · Produktabmessung, Breite: 260 mm · Produktabmessung, Höhe: 110 mm · Produktabmessung, Länge: 260 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 260 x 260 x 110 mm
Produktabmessung, Höhe:
110 mm
Produktabmessung, Länge:
260 mm
Produktabmessung, Breite:
260 mm
Marke:
Pichler
Gewicht:
380 g
Produkt-Art:
Fernsteueranlagen-Tragetasche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,99*
€ 21,89*
Lager 102
25
Frei Haus
ab € 15,56*
€ 21,90*
6 Tage
25
€ 6,99*
ab € 33,05*
€ 44,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.