Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sievert 600003 Transportkoffer 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2577405-BP
Hersteller:
     Sievert
Herst.-Nr.:
     600003
EAN/GTIN:
     7314526000035
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
gerätekoffer
Sievert 600003 Transportkoffer

Powercase Transportkoffer klein - leer

Leerkoffer zur individuellen Zusammenstellung von gängigen Heißluft Zubehör Werkzeugen

Ausstattung:
Diese handlichen Heißluft Zubehör Set’s enthalten alle gängigen Werkzeuge die für die Verarbeitung von thermoplastischen- bzw. bituminösen Dach- und Dichtungsbahnen nötig sind. Sie können zudem zusätzlich mit eigenem Zubehör ergänzt werden. Sie wollen ihre eigene Zusammenstellung? Kein Problem! Durch Verwendung des leeren Koffers kann sich jeder sein individuelles Heißluft Zubehör Set zusammenstellen.

Technische Daten:
Gewicht: 1200 g · Produktabmessung, Breite: 190 mm · Produktabmessung, Höhe: 121 mm · Produktabmessung, Länge: 390 mm

Lieferumfang:
Powercase Transportkoffer inkl. Einlage, leer

Hinweis:
Der ”Powercase” genannte
Transportkoffer
besticht durch seine
hervorragende
Ergonomie und ist
besonders
leicht zu tragen und dabei
enorm stabil. Mehrere
Koffer können
durch das ”Stack & Lock System” ganz
einfach miteinander verbunden
werden
und ermöglichen so einen einfachen und
sicheren Transport ihrer Werkzeuge.
Transportkoffer
besticht durch seine
hervorragende
Ergonomie und ist
besonders
leicht zu tragen und dabei
enorm stabil. Mehrere
Koffer können
durch das ”Stack & Lock System” ganz
einfach miteinander verbunden
werden
und ermöglichen so einen einfachen und
sicheren Transport ihrer Werkzeuge.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 390 x 190 x 121 mm
Produktabmessung, Höhe:
121 mm
Produktabmessung, Länge:
390 mm
Produktabmessung, Breite:
190 mm
Marke:
Sievert
Gewicht:
1200 g
Produkt-Art:
Transportkoffer
Weitere Suchbegriffe: Sievert, 600003, gasbrenner, gaslötbrenner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 29,02*
€ 39,73*
€ 4,00*
ab € 29,42*
€ 39,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.