Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C & K Switches AYZ0103AGRLC Schiebeschalter 12 V 100 mA 1 x Ein/Ein/Ein 1 St. Tape


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2579313-BP
Hersteller:
     C & K Switches
Herst.-Nr.:
     AYZ0103AGRLC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
02050007590170
C & K Switches
AYZ0103AGRLC
switch
C & K Switches AYZ0103AGRLC Schiebeschalter 12 V 100 mA 1 x Ein/Ein/Ein 1 St. Tape

C & K COMPONENTS AYZ0103AGRLC

Low profile
Single & double pole models
Double & triple throw models
Computer peripherals & network products
Telecommunication products
Test & measurement equipment

Slide Switch, 3 Positions, SP3T, On-on-on, Latched, 0.1A, 12VDC, Solder Terminal, Surface Mount-right Angle

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): SMT · Kontaktmaterial: Kupferlegierung versilbert · Lebensdauer (elektrisch): 10000 · Produktabmessung, Länge: 1.00 mm · Schaltspannung: 12 V · Schaltstellung: 1 x Ein/Ein/Ein · Schaltstrom (max.): 100 mA · Verpackungsart (Bauteile): Tape

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
1.00 mm
Marke:
C & K Switches
Anschluss (Bauelemente):
SMT
Verpackungsart (Bauteile):
Tape
Schaltstellung:
1 x Ein/Ein/Ein
Typ (Hersteller-Typ):
AYZ0103AGRLC
Schaltstrom (max.):
100 mA
Schaltspannung:
12 V
Lebensdauer (elektrisch):
10000
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung versilbert
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Schiebeschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Schiebeschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
27
1
Frei Haus
ab € 1,27*
€ 2,33*
3
€ 4,00*
ab € 1,19*
€ 2,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.