Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C & K Switches S101031SS03Q Schiebeschalter 125 V 6 A 1 x Ein/Aus 1 St. Bulk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2580860-BP
Hersteller:
     C & K Switches
Herst.-Nr.:
     S101031SS03Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
C & K Switches
S101031SS03Q
switch
Schiebeschalter
C & K Switches S101031SS03Q Schiebeschalter 125 V 6 A 1 x Ein/Aus 1 St. Bulk

C & K COMPONENTS S101031SS03Q

6 to 15 Amps
Enclosed housing
PC and Snap-in panel mounting
Reversing option
Portable tools
Small appliances
Floor care products

Slide Switch, 2 Positions, SPST, Latched, 1A, 125VDC, Solder Terminal, Panel Mount

Technische Daten:
Kontaktmaterial: Kupfer versilbert · Lebensdauer (elektrisch): 10000 · Produktabmessung, Länge: 8.51 mm · Schaltspannung: 125 V · Schaltstellung: 1 x Ein/Aus · Schaltstrom (max.): 6 A · Verpackungsart (Bauteile): Bulk

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
8.51 mm
Marke:
C & K Switches
Verpackungsart (Bauteile):
Bulk
Schaltstellung:
1 x Ein/Aus
Typ (Hersteller-Typ):
S101031SS03Q
Schaltstrom (max.):
6 A
Schaltspannung:
125 V
Lebensdauer (elektrisch):
10000
Kontaktmaterial:
Kupfer versilbert
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Schiebeschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 2,69*
€ 4,79*
€ 4,00*
ab € 2,61*
€ 4,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.