Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C & K Switches S202031MS02Q 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2580870-BP
Hersteller:
     C & K Switches
Herst.-Nr.:
     S202031MS02Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
02050007604266
C & K Switches
S202031MS02Q
switch
C & K COMPONENTS S202031MS02Q CK

C & K COMPONENTS S202031MS02Q

Slide Switch, 6 Positions, DPDT, Latched, 1A, 125VDC, 6 PCB Hole Cnt, Solder Terminal, Through Hole-straight

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
C & K Switches
Typ (Hersteller-Typ):
S202031MS02Q
RoHS-konform:
Ja
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Schiebeschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 3,51*
€ 6,07*
€ 4,00*
ab € 3,40*
€ 6,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.