Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungsmittel TPM Wash Solvent 5 L 320023


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2581521-BP
Hersteller:
     3D-basics
Herst.-Nr.:
     320023
EAN/GTIN:
     9120078083604
Suchbegriffe:
09120078083604
3D-basics
320023
TPM Wash Solvent 5 L
Reinigungsmittel TPM Wash Solvent 5 L 320023

3D-basics TPM Wash Solvent 5 L

TPM ist mit dem Finish Kit, Form Wash und Form Cure von Formlabs kompatibel.

3D-basics TPM Wash Solvent ist ein nicht entzündliches, geruchsarmes Lösungsmittel, das für die Reinigung und Auflösung von ungehärtetem Kunstharz bei mit Stereolithografie (SLA) 3D-gedruckten Teilen.

3D-basics TPM Wash Solvent
TPM Wash Solvent (Tripropylenglykolmonomethylethe) ist ein nicht entzündliches, geruchsarmes Lösungsmittel, das für die Reinigung und Auflösung von ungehärtetem Kunstharz bei mit Stereolithografie (SLA) 3D-gedruckten Teilen. TPM hat eine niedrigere Verdunstungsrate als IPA und mit TPM lassen sich ungefähr dreimal so viele Teile waschen, wie mit IPA, bevor es ersetzt werden muss.

TPM ist derzeit nicht für die Verwendung mit den biokompatiblen Kunstharzen von Formlabs zertifiziert.

TPM ist mit dem Finish Kit, Form Wash und Form Cure von Formlabs kompatibel.

Anwendung
Tragen Sie beim Umgang mit TPM immer Handschuhe.

Um nicht ausgehärtetes Harz von SLA- oder DLP-gedruckten Teilen zu entfernen, füllen Sie Ihr Reinigungsgefäß mit der vom Hersteller angegebenen Menge. Um Abfall zu minimieren, wird empfohlen, die Teile vor dem Einlegen in den Reinigungsbehälter vorab zu reinigen, um die Lebensdauer Ihres frischen TPM zu verlängern. Dies kann in einem separaten Behälter mit achter "schmutzigem" TPM aus früheren Reinigungszyklen oder Reinigern mit geringer Verdunstung wie DPM, TPM oder PGDA erfolgen. Legen Sie den fertigen Druck in das Reinigungsgefäß, reinigen Sie die Teile für mindestens 5 min. oder nach den Richtlinien der Materialhersteller. Nach dem Reinigungszyklus das TPM-beschichtete Teil mit Wasser waschen, das Modell trocknen lassen und auf klebrige Oberfläche prüfen, ggf. wiederholen, bis die Oberfläche nicht mehr klebrig ist. Wenn es immer noch klebrig ist, ersetzen Sie das TPM.

Technische Daten:
Ausführung (3D): Reinigungsmittel

Hinweis:
Dieses Produkt ist gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 nicht als gefährlich gekennzeichnet.
Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen
Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.
Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dämpfen/Aerosol vermeiden.
FALLS IN DEN AUGEN: Einige Minuten lang vorsichtig mit Wasser spülen. Entfernen Sie Kontaktlinsen, falls vorhanden und einfach. Spülen Sie weiter.
An einem gut belüfteten Ort lagern. Behälter fest verschlossen halten.
Inhalt/Behälter gemäß den lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften entsorgen.
Technische Daten
Chemische Farbe klar
Typischer Lösungsmittelgeruch
CAS-Nummer 25498-49-1
Chemische Lösungsmitteldichte 0,96 g/cm3 (20 °C)
Entsorgung von TPM
TPM und Behälter sowie Spülwasser müssen an einer geeigneten Abfallbehandlungsanlage entsorgt werden.
Weitere Informationen:
Marke:
3D-basics
Ausführung (3D):
Reinigungsmittel
Produkt-Art:
Reiniger
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 79,76*
€ 103,04*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 81,09*
€ 103,05*
7 Tage
14
Frei Haus
ab € 158,11*
€ 193,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,05*
€ 122,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,97*
€ 121,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,94*
€ 114,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,46*
€ 111,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,09*
€ 96,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.