Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEGA Mega Drive Classics Nintendo Switch USK: 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2582182-BP
Hersteller:
     Sega
Herst.-Nr.:
     1506
EAN/GTIN:
     4250114329191
Suchbegriffe:
Nintendo Games
Nintendo Spiele
Nintendo Switch Games
Simulation
SEGA Mega Drive Classics Nintendo Switch USK: 12

Switch SEGA Mega Drive Classics

Pünktlich zum 30. Geburtstag des SEGA Mega Drive wartet SEGA mit einer ganz besonderen Überraschung auf: Die SEGA Mega Drive Classics-Sammlung ist das Geschenk an alle treuen Fans! Eine mehr als umfangreiche Sammlung mit über 50 Klassikern aus den populärsten Genres, darunter Arcade-Action, Shooter, Beat 'em up, Puzzle, alte Favoriten und längst vergessene Perlen. Allesamt mit zusätzlichen Funktionen erweitert, die u.a. Online-Multiplayer, Achievements, Spiegel-Modus, sowie Rückspul- und Speicherfunktion umfassen, so dass Anfänger und Veteranen ihr Vergnügen an den großartigen Klassikern finden können.

Inhalt der Sammlung:
Alex Kidd in the Enchanted Castle, Alien Soldier, Alien Storm, Altered Beast, Beyond Oasis, Bio-Hazard Battle, Bonanza Bros., Columns, Columns III: Revenge of Columns, Comix Zone, Crack Down, Decap Attack, Dr. Robotnik's Mean Bean Machine, Dynamite Headdy, EDWAT: City Under Siege, Fatal Labyrinth, Flicky, Galn Ground, Galaxy Force II, Golden Axe, Golden Axe II, Golden Axe III, Gunstar Heroes, Kid Chameleon, Landstalker, Light Crusader, Phantasy Star II, Phantasy Star III: Generations of Doom, Phantasy Star IV: The End of Millenium, Ristar, Shadow Dancer: The Secret of Shinobi, Shining Force, Shining Force II, Shining in the Darkness, Shinobi III: Return of the Ninja Master, Sonic 3D Blast, Sonic Spinball, Sonic the Hedgehog, Sonic the Hedgehog 2, Space Harrier II, Streets of Rage, Streets of Rage 2, Streets of Rage 3, Super Thunder Blade, Sword of Vermillion, The Revenge of Shinobi, ToeJam & Earl in Panic on Funkotron, ToeJam & Earl, Vektorman, Vektorman 2, Virtua Fighter 2...

Ausstattung:
Über 50 Retro-Klassiker in einer Box!
Jede Menge zusätzliche Funktionen, u.a. Online-Multiplayer, Achievements, Spiegel-Modus, sowie Rückspul- und Speicherfunktion
Über 50 Klassiker aus den populärsten Genres, darunter Arcade-Action, Shooter, Beat 'em up, Puzzle, alte Favoriten und längst vergessene Perlen

Technische Daten:
Passend für Konsole: Nintendo Switch · USK: 12

Hinweis:
Bei Software mit geöffneter Versiegelung besteht das Widerrufsrecht nicht.
Siehe AGBs.
Weitere Informationen:
Marke:
SEGA
Passend für Konsole:
Nintendo Switch
Produkt-Art:
Nintendo Switch Spiel
Weitere Suchbegriffe: Videogames, Videospiele, nintendo games, 04250114329191, SEGA, 1506, SEGA Mega Drive Classics, switch Spiele
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,99*
€ 33,53*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 24,27*
€ 33,55*
7 Tage
3
€ 6,99*
ab € 34,80*
€ 46,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.