Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcas 18W Zoom High Power LED Taschenlampe batteriebetrieben 1600 lm 352 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2583082-BP
Hersteller:
     Arcas
Herst.-Nr.:
     30700032
EAN/GTIN:
     4260030255849
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
Arcas 18W Zoom High Power LED Taschenlampe batteriebetrieben 1600 lm 352 g

18W Zoom LED Hochleistungstaschenlampe

Stoßfest und wasserresistent (IP44)
Extrem hohe Leuchtkraft 1600Lumen
3 Leuchtmodi
Zoom Funktion

Aus hochwertigen, stoßfesten und wasserresistenten Aluminium mit gummierten Druckschalter am Lampenende.

Ausstattung:
18W CREE-LED mit extrem hoher Leuchtkraft
Stoßfest und wasserresistent (IP44)
Extrem hohe Leuchtkraft 1600Lumen
3 Leuchtmodi
Zoom Funktion
Endkappenschalter
Aluminiumgehäuse

Technische Daten:
Anzahl Leuchtmittel: 1 · Batterie-, Akku- Technologie: Alkali-Mangan · Batterietyp: Mignon (AA) · Gewicht: 352 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Leuchtmittel-Typ: LED · Leuchtweite (High): 350 m · Lichtstrom (High): 1600 lm · Material: Aluminium · Produktabmessung, Länge: 204 mm · Produktabmessung, Ø: 49 mm · Schutzart: IP44 · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Weitere technische Daten: 6x Mignon-Batterie (bitte separat bestellen)

Lieferumfang:
Taschenlampe · Trageschlaufe · Anleitung

Hinweis:
Batterien bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
Alkali-Mangan
Abmessungen:
(Ø x L) 49 mm x 204 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
49 mm
Produktabmessung, Länge:
204 mm
Längenbereich (Taschenlampen):
20 cm - 29.9 cm
Lichtstrom (Bereich):
1000 lm -
Marke:
Arcas
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP44
Leuchtmittel-Typ:
LED
Farbe:
schwarz
Material:
Aluminium
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Leuchtweite (High):
350 m
Lichtstrom (High):
1600 lm
Batterietyp:
Mignon (AA)
Gewicht:
352 g
Produkt-Art:
Taschenlampe
Weitere Suchbegriffe: taschenlampe led 1000 lumen, taschenlampe led, taschenlampe, 04260030255849, Arcas, 30700032, 18W Zoom High Power
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,01*
€ 27,68*
Lager 102
29
Frei Haus
ab € 18,47*
€ 27,70*
7 Tage
30
€ 6,99*
ab € 30,15*
€ 41,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.