Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tepro Garten Pizzastein Schwarz, Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2583770-BP
Hersteller:
     Tepro
Herst.-Nr.:
     8572N
EAN/GTIN:
     4011964185722
Suchbegriffe:
Backstein Herd
backstein herd
tepro Garten Pizzastein Schwarz,Beige

tepro Pizzastein-Einleger

zum Einlegen in das Rost in Rost System rund 57 cm Ø
Pizzastein aus Cordierit, ca. 28,5 cm Ø
Design eingetragen

Mit dem idealen Grillzubehör macht der Grillabend noch mehr Freude. Treten sie als Grillprofi vor ihren Gästen auf. Tepro bietet hilfreiche und funktionale Utensilien auf die Sie beim Grillen nicht verzichten sollten. Mit dem Rost-in-Rost System erweitern Sie die Einsatzmöglichkeiten Ihres Grills um ein Vielfaches. Der Pizzastein-Einleger aus hochwertigem Cordierit lässt Sie nicht nur schmackhafte Pizza wie beim Italiener zubereiten. Auch Brot oder Flammkuchen lassen sich problemlos zubereiten - machen Sie Ihren Grill zum Backofen. Entdecken Sie die unbegrenzten Möglichkeiten Ihres Grills mit dem intelligenten Rost-in-Rost-System von tepro.

Technische Daten:
Gewicht: 1.9 kg · Herstellerfarbe: Schwarz,Beige · Produktabmessung, Breite: 365 mm · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 310 mm

Lieferumfang:
tepro Pizzastein-Einleger

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz | Beige
Produktabmessung, Höhe:
35 mm
Produktabmessung, Länge:
310 mm
Produktabmessung, Breite:
365 mm
Marke:
tepro Garten
Gewicht:
1.9 kg
Produkt-Art:
Pizzastein
Weitere Suchbegriffe: tepro Garten, 8572N, Grillzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,76*
€ 56,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.