Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tepro Garten Brighton Gas Feuerstelle 1 Brenner Grau (matt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2583782-BP
Hersteller:
     Tepro
Herst.-Nr.:
     3310
EAN/GTIN:
     4011964033108
Suchbegriffe:
Gartenkamin
Terrassenkamin
gartenkamin
tepro Garten Brighton Gas Feuerstelle 1 Brenner Grau (matt)

tepro Gasfeuerstelle Brighton

Gehäuse aus Magnesiumoxid
Edelstahlbrenner
inklusive elektrischem Zünder

Ausstattung:
inklusive Schlauch und Regler, 50 cm
inklusive Lavasteine
inklusive Regencover
Wärmeleistung ca.: 13 KW

Technische Daten:
Ausführungen (Grill): Gas · Gewicht: 33 kg · Herstellerfarbe: Grau (matt) · Küchengeräte-Besonderheiten: 1 Brenner · Leistung: 13 kW · Produktabmessung, Breite: 400 mm · Produktabmessung, Höhe: 900 mm · Produktabmessung, Länge: 400 mm

Lieferumfang:
tepro Gasfeuerstelle Brighton,Schlauch und Regler, 50 cm,Lavasteine,Regencover

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Grau (matt)
Produktabmessung, Höhe:
900 mm
Produktabmessung, Länge:
400 mm
Produktabmessung, Breite:
400 mm
Marke:
tepro Garten
Küchengeräte-Besonderheiten:
1 Brenner
Ausführungen (Grill):
Gas
Leistung:
13 kW
Gewicht:
33 kg
Produkt-Art:
Feuerstelle
Weitere Suchbegriffe: 04011964033108, tepro Garten, 3310, Brighton, Grillzeit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 272,68*
€ 339,35*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 313,44*
€ 378,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,27*
€ 450,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,96*
€ 448,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,49*
€ 439,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,59*
€ 416,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,44*
€ 372,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.