Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tepro Garten 5530BE Pavillondach 305 cm x 305 cm x 96 cm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2583787-BP
Hersteller:
     Tepro
Herst.-Nr.:
     5530BE
EAN/GTIN:
     4011964553033
Suchbegriffe:
Dach Pavillon
Partyzelt-Dach
dach pavillon
tepro Garten 5530BE Pavillondach 305 cm x 305 cm x 96 cm 1 St.

tepro Pavillonbespannung für Marabo beige

Dachtextil mit Volant
Textilmaterial: 100% Polyester, 180 g/m², 300x300D

In drei verschiedenen Farben sind die Dächer des Pavillons „Marabo“ von tepro erhältlich. Die gedeckten modernen Farbtöne werten jeden Garten auf und sind ein toller Blickfang. Auch funktionell hat der Textilstoff einige Vorteile. Das Material besteht aus 100% Polyester und hält auch Regenschauern durch seine wasserabweisenden Eigenschaften stand. Somit behält der Textilstoff seine hohe Spannkraft. An heißen Tagen schützt der UV80+ UV-Schutz zuverlässig vor Sonne. Außerdem ist der Stoff schwer entflammbar. So perfekt geschützt lassen sich gemeinsam viele schöne Stunden unter dem Pavillon verbringen.

Ausstattung:
Textilausrüstung:
PU-beschichtet, wasserabweisend, feuerhemmend, widerstandsfähig gegen UV-Strahlen (UV80+)
Dachstoffbefestigung durch Haken und Klettverschluss
passend für tepro Pavillongestell Marabo 5530G

Technische Daten:
Gewicht: 2.46 kg · Herstellerfarbe: Beige · Material: Polyester · Produktabmessung, Breite: 305 cm · Produktabmessung, Höhe: 96 cm · Produktabmessung, Länge: 305 cm

Lieferumfang:
tepro Pavillonbespannung für Marabo beige

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 305 x 305 x 96 cm
Herstellerfarbe:
Beige
Produktabmessung, Höhe:
96 cm
Produktabmessung, Länge:
305 cm
Produktabmessung, Breite:
305 cm
Marke:
tepro Garten
Material:
Polyester
Gewicht:
2.46 kg
Produkt-Art:
Pavillondach
Weitere Suchbegriffe: tepro Garten, 5530BE, Pavillonbespannung, Pavillondach, Outdoor Zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 48,05*
€ 68,58*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 52,18*
€ 68,59*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 99,60*
€ 125,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,59*
€ 81,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,52*
€ 80,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,54*
€ 77,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,75*
€ 74,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,69*
€ 71,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 59,40*
€ 70,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.