Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tepro Garten 5536 Pavillon-Seitenwand 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2583788-BP
Hersteller:
     Tepro
Herst.-Nr.:
     5536
EAN/GTIN:
     4011964055360
Suchbegriffe:
Partyzelt-Seitenwand
Pavillon-Seitenteil
Pavillon-Seitenwand
Seitenteil Pavillon
tepro Garten 5536 Pavillon-Seitenwand 1 Set

tepro Seitenteilset für Marabo beige

Set bestehend aus 1 Seitenteil geschlossen, 1 Seitenteil mit 2 Fenstern
Textilmaterial: 100% Polyester, 180 g/m², 300x300D

Ausstattung:
Textilausrüstung:
PU-beschichtet, wasserabweisend, feuerhemmend, widerstandsfähig gegen UV-Strahlen (UV80+)
Befestigung mit Klettverschluss
passend für tepro Pavillon Marabo 5533

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Beige · Material: Polyester

Lieferumfang:
tepro Seitenteilset für Marabo beige,1 Seitenteil geschlossen,1 Seitenteil mit 2 Fenstern

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Beige
Marke:
tepro Garten
Material:
Polyester
Produkt-Art:
Pavillon-Seitenwand
Weitere Suchbegriffe: Seitenwand Pavillon, pavillon seitenwand, 04011964055360, tepro Garten, 5536, Outdoor Zubehör, Wander Zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 54,32*
€ 74,46*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 58,26*
€ 74,47*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 109,69*
€ 135,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,47*
€ 88,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,02*
€ 88,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,02*
€ 84,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,81*
€ 80,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 67,54*
€ 80,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,26*
€ 69,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.