Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DÖRR Vagabond Ministativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=23 - 106 cm Schwarz Kugelkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2583972-BP
Hersteller:
     Dörr
Herst.-Nr.:
     380192
EAN/GTIN:
     4000461101359
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Kamera Ministativ
Kamera Tischstativ
DÖRR Vagabond Ministativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=23 - 106 cm Schwarz Kugelkopf

REISESTATIV VAGABOND

Anschlussgewinde 1/4"
Aluminium/Kunststoff
Stativhöhe max. ca.: 106 cm
Belastbarkeit Stativ max. ca.: 2 Kg
Teleskopauszug

Sie möchten auf Reisen, Rad- und Wandertouren nicht auf gute Fotos und Videos verzichten? Dann ist das DÖRR Reisestativ Vagabond genau das Richtige für Sie.
Das handliche und leichte Stativ passt mit seiner kompakten und schlanken Bauform in jedes Reisegepäck und ist somit der ideale Begleiter für Ihren Urlaub, bei Ausflügen, bei Städtetrips und Sightseeing-Touren. Die praktischen, stabilen Teleskopbeine ermöglichen einen schnellen Auf- und Abbau und sorgen unterwegs für verwacklungsfreie Aufnahmen.

STATIVBEINE MIT TELESKOPAUSZÜGEN
Mit den Teleskopauszügen können die Stativbeine aus hochwertigem Aluminium schnell und einfach in 7 Auszügen auf eine maximale Höhe von ca. 106 cm eingestellt werden. Die oberen Stativbein-Elemente sind mit einer griffigen und äußert robusten Gummierung versehen, welche die Stativbeine vor Nässe, Schmutz und Stößen schützt.
Gummifüße an den Stativbeinen sorgen für rutschfesten Stand auf glatten Böden und schützen empfindliche Fußböden vor Kratzern und Beschädigung.

ALS TISCHSTATIV VERWENDBAR
Das DÖRR Vagabond kann auch als praktisches Tischstativ verwendet werden und ist so auch für Vlogger und Blogger, für Homeschooling und im Homeoffice, für Webinare, Schulungen oder YouTube Videos bestens geeignet.
Für Fotos im Nah- und Makrobereich kann die Arbeitshöhe der zusammengeschobenen Stativbeine in zwei verschiedenen Winkel eingestellt werden.

KUGELKOPF
Der abnehmbare Kugelkopf ermöglicht das schnelle und einfache Ausrichten und hält Kompaktkameras, Systemkameras, ActionCams oder kleine Camcorder mit ¼ Zoll Stativanschluss. Seitlich am Kugelkopf befindet sich eine Kerbe zur Einstellung für Hochformataufnahmen.

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 106 cm · Arbeitshöhe (min.): 23 cm · Belastbar bis: 2 kg · Gewicht: 430 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Aluminium/Kunststoff · Stativ-Besonderheiten: Kugelkopf

Lieferumfang:
1x Stativ mit Kugelkopf

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
DÖRR
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll
Material:
Aluminium/Kunststoff
Stativ-Besonderheiten:
Kugelkopf
Belastbar bis:
2 kg
Arbeitshöhe (max.):
106 cm
Arbeitshöhe (min.):
23 cm
Gewicht:
430 g
Produkt-Art:
Ministativ
Weitere Suchbegriffe: dreibeinstativ dörr, kamera ministativ, DÖRR, 380192, Vagabond
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 25,39*
€ 35,03*
€ 4,00*
ab € 18,57*
€ 35,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.