Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHER FAHRRAD Fahrradbeleuchtung Set LED akkubetrieben Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2584059-BP
Hersteller:
     Fischer Fahrrad
Herst.-Nr.:
     50635
EAN/GTIN:
     4008153028601
Suchbegriffe:
Fahrradbeleuchtung Set
Fahrradleuchtenset
Velobeleuchtung Set
fischer fahrrad fahrradbeleuchtung ...
FISCHER FAHRRAD Fahrradbeleuchtung Set LED akkubetrieben Schwarz

Akku-LED Fahrradbeleuchtung

Das TWIN–Rücklicht gibt es ab sofort auch im Set mit einer superhellen 80 Lux Frontleuchte. Das aufladbare 80 Lux Frontlicht verfügt über 4 Leuchtmodi: 80 Lux, 40 Lux, 20 Lux, Sensormodus. Im Sensormodus reagiert die Leuchte automatisch auf das Umgebungslicht und passt den Leuchtmodus entsprechend an. Bei Helligkeit wird eine geringere Leuchtstärke gewählt, in dunkler Umgebung z.B. im Tunnel oder bei Nacht die stärkste Stufe eingestellt. An der Oberseite platziert zeigen 4 Batteriekontrollleuchten den Akkuzustand des Vorderlichtes an. Auch die Frontlampe verfügt über einen Li-Ionen Akku, der innerhalb 5 Stunden aufgeladen ist. Das 360° Twin-Rücklicht setzt neue Maßstäbe in Sachen Sichtbarkeit und Schutz bei Dunkelheit. Es projiziert einen 360° Grad Lichtkreis auf den Boden rund um das Fahrrad und erzeugt so eine leuchtende Schutzzone in der Dunkelheit. Dieser Lichtkreis signalisiert anderen Verkehrsteilnehmern, mit entsprechendem Sicherheitsabstand zu überholen. Zudem wird die Silhouette des Radfahrers deutlich erkennbar, was ebenfalls zur Sicherheit beiträgt. Die FISCHER TWIN-Rückleuchte lässt sich schnell montieren und ist extrem robust, wetterfest und verfügt über ein formschönes Gehäuse.
Die StVZO schreibt vor, dass Fahrräder auf den öffentlichen Straßen ein Licht haben müssen. Sowohl um in der Dunkelheit zu sehen, wo man hinfährt, als auch um von anderen Verkehrsteilnehmern gesehen zu werden. Spezialisierte Räder wie Rennräder oder Mountainbikes verzichten gerne auf eine Beleuchtung, daher muss diese für den Straßeneinsatz nachgerüstet werden. Mit dem FISCHER LED-Beleuchtungsset sind alle vorgeschriebenen Beleuchtungselemente im Nu montiert. Anders als die Dynamo-betriebenen Lampen sind die FISCHER LED-Fahrradlichter batteriebetrieben, leuchten also auch, wenn man gerade nicht fährt.

LED-Fahrradlichter haben gegenüber Glüh- oder Halogenlampen den Vorteil, dass sie heller leuchten, langlebiger sind und weniger Energie verbrauchen. Die FISCHER Fahrrad-Beleuchtung hat eine Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden und wird inklusive USB-Ladekabel und Schnellbefestigung geliefert. Sowohl beim Vorderlicht wie auch beim Rücklicht können Sie die Befestigung am Rad lassen und die Fahrradlichter einfach anstecken, wenn Sie sie wirklich brauchen.

Ausstattung:
Mit dem AKKU-Twin Rücklicht im Set mit der 80 Lux Frontleuchte sind Sie bei Dunkelheit hervorragend sichtbar
Schnellbefestigung können Sie das LED-Front- und Rücklicht jederzeit an- und abmontieren
Die zusätzliche Power-LED Bodenbelechtung leuchet bis zu 240 min und projiziert einen Leuchtkreis rund um das Hinterrad
4 LED zeigen den aktuellen Ladestand der Frontleuchte an und signalisieren, wann die Leuchte per mitgeliefertem Mikro-USB-und USB-C®-kabel wieder aufgeladen werden muss
Frontleuchte: Bis 80 Lux, umschaltbar auf 40 Lux/ 20 Lux/ Sensormodus
Frontleuchte: 4 LED für Batteriestände und 4 LEDs für Betriebszustände

Technische Daten:
Beleuchtungsstärke (lx): 80 lx · Gewicht: 200 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Leuchtmittel-Typ: LED · Straßenzulassung: Deutschland · Stromversorgung (LOV): akkubetrieben

Lieferumfang:
Inkl. USB-C® Ladekabel

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
FISCHER FAHRRAD
Beleuchtungsstärke (lx):
80 lx
Leuchtmittel-Typ:
LED
Farbe:
schwarz
Straßenzulassung:
Deutschland
Stromversorgung (LOV):
akkubetrieben
Gewicht:
200 g
Produkt-Art:
Fahrradbeleuchtung Set
Weitere Suchbegriffe: fahrradbeleuchtung set, 04008153028601, FISCHER FAHRRAD, 50635, Fahrrad Lampe, Fahrradlicht
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,66*
€ 38,35*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 28,18*
€ 38,36*
€ 5,50*
ab € 28,06*
€ 38,81*
€ 3,50*
ab € 41,20*
€ 54,46*
6 Tage
15
€ 6,99*
ab € 48,46*
€ 63,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.