Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHER FAHRRAD Fahrrad-Rücklicht LED akkubetrieben Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2584060-BP
Hersteller:
     Fischer Fahrrad
Herst.-Nr.:
     50641
EAN/GTIN:
     4008153029172
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Strahler
Akkulampe
FISCHER FAHRRAD Fahrrad-Rücklicht LED akkubetrieben Schwarz

LED-Akku Bremslicht

Rücklicht mit 50 LED
Bis zu 12 Stunden Betriebsdauer
Gehäuse mit Spritzwasserschutz
Kompakte Abmessungen

Das Fahrradrücklicht sorgt im Straßenverkehr bei allen Lichtverhältnissen für eine gute Sicht und erhöhte Sicherheit. Insgesamt verfügt das Fahrradrücklicht über 50 LED, von denen 25 während der Fahrt zum Einsatz kommen. Beim Bremsen werden zusätzliche 25 LED dazugeschaltet. Das Rücklicht zeichnet sich durch eine starke Leuchtkraft aus. Es verfügt über ein spritzwassergeschütztes Gehäuse und behält seine Funktion und Leuchtkraft auch bei Nässe uneingeschränkt bei. Bis zu 12 Stunden kann das LED-Fahrradrücklicht betrieben werden, bevor der Akku wieder aufgeladen werden muss. Bis zum vollständigen Aufladen dauert es 3 Stunden. Es lässt sich einfach und ganz ohne Werkzeug montieren. Verantwortlich dafür ist eine Universalhalterung mit Schnellverschluss, die dafür sorgt, dass das Fahrradrücklicht komfortabel am Sattel oder Rahmen befestigt werden kann. Auch optisch ist das moderne und innovative Rücklicht ein Hingucker bei jeder Fahrt.

Technische Daten:
Betriebsdauer (max.): 12 h · Gewicht: 200 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Leuchtmittel-Typ: LED · Produktabmessung, Breite: 22 mm · Produktabmessung, Höhe: 23 mm · Produktabmessung, Länge: 96 cm · Straßenzulassung: Deutschland · Stromversorgung (LOV): akkubetrieben

Lieferumfang:
Inkl. Micro-USB-Ladekabel

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 96 cm x 22 mm x 23 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
23 mm
Produktabmessung, Länge:
96 cm
Produktabmessung, Breite:
22 mm
Marke:
FISCHER FAHRRAD
Leuchtmittel-Typ:
LED
Straßenzulassung:
Deutschland
Stromversorgung (LOV):
akkubetrieben
Betriebsdauer (max.):
12 h
Gewicht:
200 g
Produkt-Art:
Fahrrad-Rücklicht
Weitere Suchbegriffe: Akkuleuchte, Fahrrad Rücklicht, Handlampe, Handleuchte, Stablampe, Stableuchte, stablampe led akku, handlampe akku, handlampe, FISCHER FAHRRAD, 50641, Fahrrad Lampe, Fahrradlicht, Bikelicht
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,07*
€ 21,63*
Lager 102
29
Frei Haus
ab € 14,99*
€ 21,64*
€ 5,50*
ab € 15,52*
€ 21,88*
€ 3,50*
ab € 37,50*
€ 49,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.