Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehner Elektronik ATS 050T-A090 Tischnetzteil, Festspannung 9 V/DC 4 A 36 W Stabilisiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2584536-BP
Hersteller:
     DEHNER Elektronik
Herst.-Nr.:
     ATS 050T-A090
EAN/GTIN:
     4251125203548
Suchbegriffe:
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
tischnetzteil 9v
tischnetzgerät
Dehner Elektronik ATS 050T-A090 Tischnetzteil, Festspannung 9 V/DC 4 A 36 W Stabilisiert

Tischnetzteil ATS 050T-A090 Dehner Elektronik GmbH

Energieeffizienz nach DoE Level VI
Störaussendung nach EN 55032 - Klasse B
Überspannungsschutz
Überlastschutz
Kurzschlussschutz
IEC/EN 62368-1; IEC 60950-1

Leistungsstarke, effiziente Stromversorgung. Vielfältig einsetzbar in der Informationstechnik und für Audio-/Video-Anwendungen

Das Netzteil ist durch den Weitbereichseingang für den weltweiten Einsatz geeignet. Die Ausgangsspannung ist stabilisiert. Das Schaltnetzteil hat einen hohen Wirkungsgrad und dadurch eine geringe Wärmeentwicklung.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsspannung: 9 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 4 A · Eingangsspannung (num): 240 V/AC · Einsatzort: Innenbereich · ErP Status: Step 2 · Gewicht: 280 g · Leistung: 36 W · Netzgeräte-Besonderheiten: Stabilisiert · Netzteiltyp: Schaltnetzteil · Produktabmessung, Breite: 53 mm · Produktabmessung, Höhe: 38 mm · Produktabmessung, Länge: 115 mm · Stecker (Netzgeräte): Hohlstecker 5.5/2.1

Lieferumfang:
Anschlusskabel, Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
38 mm
Produktabmessung, Länge:
115 mm
Produktabmessung, Breite:
53 mm
ErP Status:
Step 2
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
4 A
Marke:
Dehner Elektronik
Stecker (Netzgeräte):
Hohlstecker 5.5/2.1
Netzgeräte-Besonderheiten:
Stabilisiert
Typ (Hersteller-Typ):
ATS 050T-A090
Eingangsspannung (num):
240 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
4 A
Ausgangsspannung:
9 V/DC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Einsatzort:
Innenbereich
Leistung:
36 W
Netzteiltyp:
Schaltnetzteil
Gewicht:
280 g
Produkt-Art:
Tischnetzteil|ツ| Festspannung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: tischnetzteil dehner elektronik, Dehner Elektronik, ATS 050T-A090, Netzteil, tisch-netzteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 21,49*
€ 33,08*
€ 4,00*
ab € 20,87*
€ 33,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.