Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch 7443 H0 Dekorplatte Backstein, Naturstein, Felsstruktur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2585475-BP
Hersteller:
     Busch
Herst.-Nr.:
     7443
EAN/GTIN:
     4001738074437
Suchbegriffe:
Felsbau
Gebäude Spur H0
H0 Bahnhöfe Bahngebäude
H0 Industrie Handelsgebäude
Busch 7443 H0 Dekorplatte Backstein,Naturstein,Felsstruktur

H0 Dekorplatten Verschiedene Mauern & Sockel

Realistisches Mauerwerk
2er-Set

Diese Busch Dekorplatten im »Matt-Look« verfügen über eine super-realistische Oberfläche. In der Anmutung fast wie patiniert, lassen sie sich direkt verwenden und erzielen einen besonderen Effekt in Optik und Haptik. Die Dekorplatten sind zur Gestaltung von Mauern, Gebäuden, Hauswänden usw. geeignet. Die aufwändig bedruckten Kartonplatten sind 210 x 148 mm groß und 0,6 mm dick.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): Backstein, Naturstein, Felsstruktur · Baugröße: H0 · Motiv (Modellbahn): Backstein,Naturstein,Felsstruktur · Produktabmessung, Breite: 155 mm · Produktabmessung, Länge: 255 mm · Weitere technische Daten: Stärke: 1 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 255 mm x 155 mm
Produktabmessung, Länge:
255 mm
Produktabmessung, Breite:
155 mm
Marke:
Busch
Motiv (Modellbahn):
Backstein | Naturstein | Felsstruktur
Ausführung (allgemein):
Backstein|ツ| Naturstein|ツ| Felsstruktur
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Produkt-Art:
Dekorplatte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 2,34*
€ 3,76*
€ 4,00*
ab € 2,09*
€ 3,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.