| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2585511-BP Herst.-Nr.: 51656 EAN/GTIN: 4001738516562 |
| |
|
| | |
| Busch 51656 H0 Einsatzfahrzeug Modell Robur LO 1801 A Freiwillige Feuerwehr
H0 Robur LO 1801 A Freiwillige Feuerwehr
Busch-Fertigmodell.
Technische Daten: Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): LO 1801 A Freiwillige Feuerwehr · Bauart (Modellbahn Fahrzeuge): Einsatzfahrzeug Modell · Baugröße: H0 · Fahrzeughersteller: Robur · Modellausführung (Modellbahn): Fertigmodell
Hinweis: Maßstabs- und originalgetreues Kleinmodell für erwachsene Sammler! Bei Neuauflage kann sich die Farbe gegenüber der Abbildung ändern. Weitere Informationen: | | Marke: | Busch | Modellausführung (Modellbahn): | Fertigmodell | Bauart (Modellbahn Fahrzeuge): | Einsatzfahrzeug Modell | Fahrzeughersteller: | Robur | Ausführung (allgemein): | LO 1801 A Freiwillige Feuerwehr | Baugröße: | H0 | Altersklasse: | ab 15 Jahre |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04001738516562, Busch, 51656 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 17,34* | € 27,01* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 20,49* | € 27,02* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 31,94* | € 41,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|