Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerkprüfgerät NTEK-KIT Trend Networks NaviTEK NT Pro Testpaket Netzwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2585988-BP
Hersteller:
     TREND Networks
Herst.-Nr.:
     NTEK-KIT
EAN/GTIN:
     5056310401728
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Netzwerkprüfgerät NTEK-KIT Trend Networks NaviTEK NT Pro Testpaket Netzwerk

NaviTEK NT Pro Testpaket

NaviTEK NT Pro Testpaket beinhaltet NaviTEK NT Pro Netzwerk-Tester, ein aktives Remoteadapter-Kit Nr. 2-12 und induktiven Empfänger. Der NaviTEK NT Pro mit kapazitivem Touchscreen ist ein Netzwerktester zur Fehlersuche und Wartung in aktiven und passiven Kupferkabel- und Glasfasernetzen. Mit seiner optimierten grafischen Bentutzeroberfläche ermöglicht der NaviTEK NT den Netzwerktechnikern Verbindungsstörungen im Netzwerk schneller zu identifizieren und beheben. Neben den graphisch detaillierten Verdrahtungstest mit Fehlerlokalisierung und Angabe der Entfernung zu Unterbrechungen und Kuzrschlüssen (TDR) unterstützt der kompakte Tester auch Funktionen wie IPv4, IPv6, PoE/PoE+-Erkennung, Ping- und Traceroute-Test, DHCP-Client, HUB-Blink, Switch-Erkennung 10/100/1000 Mbit/s, Netzwerk-Scanner-Anzeige, Port-Identifikation mit EDP/CDP/LLDP-Protokollen, Netzwerk-Scan, Netzwerklast-Balkenanzeige, Anmeldung über 802.1x-Protokoll, Anzeige des optischen Leitungspegel. Vom Anwender austauschbare RJ45-Einsätze senken die Betriebskosten und erhöhen die Service-Bereitschaft. Das übersichtliche Farbdisplay mit Hintergrundbeleuchtung erleichert das Ablesen der Messergebnisse, die als Testbericht in 3 Varianten im neuen PDF- oder CSV-Format schnell und einfach per AnyWARE App weitergegeben werden können. Wahlweise können die Testergebnisse auf einen USB-Stick gespeichert werden. Interner Speicher für mehr als 5000 Testberichte. Der Tongenerator ermöglicht die Kabelortung mit dem induktiven Empfänger und die aktiven Remoteadapter von 2 bis 12 ermöglichen einen effizienten Einsatz beim Testen im Ein-Mann-Betrieb.

Ausstattung:
Anzeige der Netzwerkkonfiguration - IPv4 /IPv6-kompatibel
Graphisch detaillierter Verdrahtungstest mit Fehlerlokalisierung, Split-Pair, Unterbrechungen und Kurzschlüssen
Angabe der Entfernung zu Unterbrechungen und Kurzschlüssen (TDR)
PoE/PoE+-Erkennung
Tongenerierung zur Kabelsuche
Autotest-Taste für Pin- und Traceroute-Tests im Netzwerkmodus
Hub-Blinken zur Port-Identifikation
DHCP-Client
Switch-Erkennung: 10/100/1000 Mbit/s
Vom Anwender austauschbare RJ45-Einsätze
Unterstützung von bis zu 12 Remoteadaptern für Verdrahtungstests
Farbbildschirm mit Hintergrundbeleuchtung
Touchscreen
Kundenspezifischer Verdrahtungstest
Autotest-Taste zum Ausführen einer Netzwerk-Testreihe: Internet- Verbindung (Ping, DNS, Gateway,Traceroute) und NetScan
Netzwerk-Scanner-Anzeige (NET TEST) mit detaillierten Angaben zu Ports und zum Netzwerk
Port-Identifikation mit EDP/CDP/ LLDP-Protokollen
VLAN-Unterstützung
Netzwerk-Scan (IP- und MACAdressen der aktiven Geräte)
PoE/PoE+ Lasttest
Netzwerklast-Balkenanzeige
Interner Speicher für mehr als 5000 Testberichte
Generierung von Testberichten (PDF oder CSV)
Übermitteln Sie Testberichte mit der mobilen App TREND AnyWARE
Anschluss für Glasfaserkabel
Anmeldung über 802.1x-Protokoll
Anzeige des Leistungspegels und des Ok-/Fehler-Ergebnisses über SFP-Modul

Technische Daten:
Anzeige (Messgeräte): digital · Bereich: Netzwerk · Gewicht: 400 g · Kabellänge (max.): 181 m · Kabelmessgerät-Besonderheiten: inkl. Touchscreen · Optische Anzeige: Ja · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 175 mm · Produktabmessung, Tiefe: 40 mm

Lieferumfang:
1 NaviTEK NT Pro Netzwerktester,1 Remoteadapter # 1,1 Akku-Modul,1 Netzteil mit UK/EU/US-Adaptern,1 WiFi-Adapter,2 Patachkabel (30cm, Kat. 5e, STP),Kurzanleitung,1 Transporttasche,11 RJ45-Remoteadapter # 2 bis 12

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 80 x 175 x 40 mm
Produktabmessung, Tiefe:
40 mm
Produktabmessung, Höhe:
175 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Marke:
Trend Networks
Kabelmessgerät-Besonderheiten:
inkl. Touchscreen
Anzeige (Messgeräte):
digital
Bereich:
Netzwerk
Typ (Hersteller-Typ):
NaviTEK NT Pro Testpaket
Optische Anzeige:
Ja
Gewicht:
400 g
Kabellänge (max.):
181 m
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Netzwerkprüfgerät
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: LAN Prüfgerät, LAN Tester, Lan Messgerät, Netzwerk-Analysator, Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, lan prüfgerät, 05056310401728, Trend Networks, NTEK-KIT, NaviTEK NT Pro Testpaket
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.560,45*
€ 1.662,71*
Frei Haus
ab € 1.517,51*
€ 1.662,78*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.563,06*
€ 1.665,61*
Frei Haus
ab € 1.686,96*
€ 1.847,52*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 1.732,36*
€ 1.848,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.848,65*
€ 2.199,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.838,74*
€ 2.188,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.791,56*
€ 2.131,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.743,51*
€ 2.074,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.732,36*
€ 2.061,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.