Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohde & Schwarz NGA142COMb Labornetzgerät, einstellbar 100 V (max.) 2 A (max.) 80 W fernsteuerbar, programmie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2586235-BP
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     5601.8002P98
EAN/GTIN:
     4250138110386
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
rohde & schwarz labornetzgerät
labornetzgerät
Rohde & Schwarz NGA142COMb Labornetzgerät, einstellbar 100 V (max.) 2 A (max.) 80 W fernsteuerbar,programmierbar Anzahl Ausgänge 2 x

R&S® NGA142COMb

Anzahl Ausgänge 2 x
100 V (max.) / 2 A (max.)
200 V (max.) / 4 A (max.)
80 W

fernsteuerbar,programmierbar

Linear design
Moderne elektronische Schaltungen sind oft komplex und empfindlich gegenüber Störungen auf der Versorgungsleitung. Der lineare Aufbau Ausgangsstufen ermöglichen die Stromversorgungen des R&S®NGA100 einen Betrieb mit minimaler Restwelligkeit und Rauschen. Die Versorgung mit extrem stabiler Ausgangsspannung und -strom ist bei der Entwicklung empfindlicher Komponenten entscheidend.

Hohe Rücklesegenauigkeit
Die Stromversorgungsserie R&S®NGA100 verfügt über eine hervorragende Programmier- und Auslesegenauigkeit, um die tatsächliche Leistungsaufnahme eines Geräts genau zu messen und abzubilden,
auch bei niedrigen Spannungs- und Stromwerten. Diese integrierten Messungen reduzieren den Bedarf an externen Multimetern und vereinfachen das Setup.

Integrierte Statistik
Die integrierte Statistik zeigt die Min.- und Max.-Werte für Leistung, Spannung und Strom.

Unabhängige Kanäle (R&S®NGA102 und R&S®NGA142)
Die beiden Kanäle haben komplett getrennte Schaltungen und sind nicht mit der Gehäusemasse verbunden, was es einfach macht Kanäle für bipolare Schaltungen zu kombinieren, die möglicherweise
+12 V/-12 V. Beide Kanäle sind elektrisch gleichwertig, mit der gleichen Spannung, Stromstärke und Leistung. Die beiden Kanäle arbeiten als getrennte Stromversorgungen und können einzeln oder gleichzeitig betrieben werden.

FlexPower
Die R&S®NGA100-Serie arbeitet mit maximaler Leistung in verschiedenen Betriebspunkten und deckt weit mehr Anwendungen als Einbereichsnetzteile. Alle möglichen Spannungs- und Stromkombinationen sind in den entsprechenden FlexPower-Kurven dargestellt.

Technische Daten:
Anschlüsse (Details): 4 mm Sicherheitsklemmen,8-poliger Anschlussblock (Ausgänge,Fernabfrage) · Anzahl Ausgänge: 2 x · Ausgang (Netzgeräte): USB,USB-Host,LAN,WLAN · Ausgangsspannung (max.): 100 V · Ausgangsspannung 2 (max.): 200 V · Ausgangsstrom (max.): 2 A · Ausgangsstrom 2 (max.): 4 A · Eingangsspannung (num): 110 V/AC,115 V/AC,230 V/AC · Eingänge: 110 V/AC 5 A, 250 V IEC 60127-2/5 T
115 V/AC 5 A, 250 V IEC 60127-2/5 T
230 V/AC 2.5 A, 250 V IEC 60127-2/5 T · Gewicht: 7.3 kg · Labornetzgeräte-Besonderheiten: fernsteuerbar,programmierbar · Leistung: 80 W · Netzanschluss: IEC 320 C16 · Produktabmessung, Breite: 222 mm · Produktabmessung, Höhe: 97 mm · Produktabmessung, Länge: 448 mm · Temperatur (max.): +5 °C · Temperatur (min.): +40 °C · Weitere technische Daten: Funktionen: EasyRamp
EasyArb
Niederstrom-Messbereich
Fernabtastung
Digitale E/A
Display: 3.5"/QVGA · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
-R&S® NGA142 2-CHANNEL POWER SUPPLY,R&S® NGA-K103 DIGITAL TRIGGER I/O

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 448 x 222 x 97 mm
Produktabmessung, Höhe:
97 mm
Produktabmessung, Länge:
448 mm
Produktabmessung, Breite:
222 mm
Marke:
Rohde & Schwarz
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Labornetzgeräte-Besonderheiten:
fernsteuerbar | programmierbar
Ausgang (Netzgeräte):
USB | USB-Host | LAN | WLAN
Netzanschluss:
IEC 320 C16
Typ (Hersteller-Typ):
NGA142COMb
Eingangsspannung (num):
110 V/AC | 115 V/AC | 230 V/AC
Ausgangsstrom 2 (max.):
4 A
Ausgangsstrom (max.):
2 A
Ausgangsspannung 2 (max.):
200 V
Ausgangsspannung (max.):
100 V
Anzahl Ausgänge:
2 x
Leistung:
80 W
Anschlüsse (Details):
4 mm Sicherheitsklemmen | 8-poliger Anschlussblock (Ausgänge | Fernabfrage)
Eingänge:
110 V/AC 5 A|ツ| 250 V IEC 60127-2/5 T<br>115 V/AC 5 A|ツ| 250 V IEC 60127-2/5 T<br>230 V/AC 2.5 A|ツ| 250 V IEC 60127-2/5 T
Temperatur (max.):
+5 °C
Temperatur (min.):
+40 °C
Gewicht:
7.3 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Labornetzgerät|ツ| einstellbar
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: labornetzteil 2a, Rohde & Schwarz, 5601.8002P98, NGA142COMb, netzgerät
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.428,29*
€ 1.595,73*
2 Tage
1
pro Satz
Frei Haus
ab € 1.477,81*
€ 1.595,74*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.497,85*
€ 1.669,30*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.658,36*
€ 1.799,93*
Lager 102
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.150,09*
€ 2.311,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.311,39*
€ 2.750,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.288,74*
€ 2.723,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.216,86*
€ 2.638,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.155,90*
€ 2.565,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.150,09*
€ 2.558,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.