Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Hally 90959A58 Außenwandleuchte GU10 Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2586245-BP
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     90959A58
EAN/GTIN:
     4004353346859
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Brilliant Hally 90959A58 Außenwandleuchte GU10 Anthrazit

Hally Außenwandleuchte anthrazit

IP-Schutzart: 44 - spritzwassergeschützt
Für LED-Leuchtmittel geeignet

Die Außen-Wandleuchte darf an keiner Haustür fehlen. Dekorativ und im Dunkeln zugleich funktional erleuchtet Sie die Wand neben dem Hauseingang.Im Lieferumfang sind keine Leuchtmittel inbegriffen. Ausgelegt ist die Leuchte für den Einsatz von Reflektorlampen. LED-Leuchtmittel können problemlos verwendet werden. Damit Sie gleich loslegen können ist auch sämtliches erforderliches Montagematerial im Lieferumfang inbegriffen.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Bauform (Leuchten): Rechteckig · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 436 g · Herstellerfarbe: Anthrazit · Leuchtmittel enthalten: Nein · Material: Metall,Glas · Produktabmessung, Breite: 63 mm · Produktabmessung, Höhe: 108 mm · Produktabmessung, Tiefe: 93 mm · Raum (Lampen): Terrasse/Sitzbereich,Gehwegbeleuchtung,Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung,Haus/Garage · Schutzart: IP44 · Schutzklasse: I · Sockel: GU10 · Stil (Lampen): Junges Wohnen,Modern/Design · Weitere technische Daten: Benötigtes Leuchtmittel: 1x GU10, max. 18W

Lieferumfang:
Leuchte,Montagematerial,Handblatt.

Hinweis:
Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 63 x 108 x 93 mm
Herstellerfarbe:
Anthrazit
Produktabmessung, Tiefe:
93 mm
Produktabmessung, Höhe:
108 mm
Produktabmessung, Breite:
63 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Brilliant
Schutzart:
IP44
Bauform (Leuchten):
Rechteckig
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Material:
Metall | Glas
Raum (Lampen):
Terrasse/Sitzbereich | Gehwegbeleuchtung | Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung | Haus/Garage
Stil (Lampen):
Junges Wohnen | Modern/Design
Betriebsspannung:
230 V
Schutzklasse:
I
Sockel:
GU10
Gewicht:
436 g
Produkt-Art:
Außenwandleuchte
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
2
€ 4,95*
ab € 18,63*
€ 26,96*
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 20,62*
€ 30,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.