Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Jandy 90966A82 Außenwandleuchte GU10 Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2586252-BP
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     90966A82
EAN/GTIN:
     4004353346941
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Brilliant Jandy 90966A82 Außenwandleuchte GU10 Edelstahl

Jandy Außenwandleuchte 2flg Up/Down edelstahl

IP-Schutzart: 44 - spritzwassergeschützt
Lichtauslass beidseitig
Gefertigt aus rostfreiem Edelstahl
Für LED-Leuchtmittel geeignet

Gleich neben der Haustür damit Sie im Dunkeln das Schlüsselloch auf Anhieb finden oder vielleicht einfach nur zur dekorativen Beleuchtung – die Außen-Wandleuchte Jandy findet viele Einsatzmöglichkeiten. Für Reflektorlampen konzipiert, sind im Lieferumfang jedoch Leuchtmittel nicht inkludiert. Auch energiesparende LED-Leuchtmittel können verwendet werden. Im Lieferumfang enthalten ist sämtliches erforderliches Installationsmaterial.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Bauform (Leuchten): Zylindrisch · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 533 g · Herstellerfarbe: Edelstahl · Lampen-Besonderheiten: Lichtaustritt oben und unten · Leuchtmittel enthalten: Nein · Material: Metall,Glas · Produktabmessung, Breite: 85 mm · Produktabmessung, Höhe: 170 mm · Produktabmessung, Tiefe: 112 mm · Raum (Lampen): Terrasse/Sitzbereich,Gehwegbeleuchtung,Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung,Haus/Garage · Schutzart: IP44 · Schutzklasse: I · Sockel: GU10 · Stil (Lampen): Junges Wohnen,Modern/Design · Weitere technische Daten: Benötigtes Leuchtmittel: 2x GU10, max. 18W

Lieferumfang:
Leuchte,Montagematerial,Handblatt.

Hinweis:
Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 85 x 170 x 112 mm
Herstellerfarbe:
Edelstahl
Produktabmessung, Tiefe:
112 mm
Produktabmessung, Höhe:
170 mm
Produktabmessung, Breite:
85 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Brilliant
Schutzart:
IP44
Bauform (Leuchten):
Zylindrisch
Farbe:
grau
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Lichtaustritt oben und unten
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Material:
Metall | Glas
Raum (Lampen):
Terrasse/Sitzbereich | Gehwegbeleuchtung | Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung | Haus/Garage
Stil (Lampen):
Junges Wohnen | Modern/Design
Betriebsspannung:
230 V
Schutzklasse:
I
Sockel:
GU10
Gewicht:
533 g
Produkt-Art:
Außenwandleuchte
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: LED Außenwandleuchte, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, außenwandleuchten led, led außenwandleuchte, 04004353346941, Brilliant, 90966A82, Jandy, Außeneckleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 16,95*
€ 25,32*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,14*
€ 26,08*
8 Tage
50
€ 6,99*
ab € 28,30*
€ 39,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.