Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Frasco 96366A04 Außenstrahler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2586279-BP
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     96366A04
EAN/GTIN:
     4004353350771
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
Brilliant Frasco 96366A04 Außenstrahler

Frasco Außenerdspieß 29cm grün

IP-Schutzart: 44 - spritzwassergeschützt
Für LED-Leuchtmittel geeignet
Kopf schwenkbar

Zum Ausleuchten von Objekten im Garten oder auch Hauswänden eignet sich der Erdspieß Frasco bestens. Einfach den Spieß ins Beet, in den Rasen oder einen Blumentopf stecken und den gewünschten Winkel ausrichten. Setzen Sie Ihren Garten in Szene. Die Leuchte ist konzipiert für den Einsatz von Reflektorlampen. Im Lieferumfang sind keine Leuchtmittel enthalten. LED-Leuchtmittel können problemlos verwendet werden. Durch den Kopf ist der zu beleuchtende Bereich individuell justierbar.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 539 g · Herstellerfarbe: Grün · Lampen-Besonderheiten: Mit Zuleitung,Mit Erdspieß,Schwenkbar · Leuchtmittel enthalten: Nein · Leuchtmittel-Typ: LED · Material: Aluminium,Glas · Produktabmessung, Höhe: 285 mm · Produktabmessung, Ø: 92 mm · Raum (Lampen): Zielbeleuchtung,Haus/Garage,Gehwegbeleuchtung · Schutzart: IP44 · Schutzklasse: I · Sockel: GU10 · Stil (Lampen): Junges Wohnen,Modern/Design · Weitere technische Daten: Benötigtes Leuchtmittel: 1x GU10, max. 20 Watt · Zuleitungslänge: 1.425 m

Lieferumfang:
Leuchte,Montagematerial,Handblatt.

Hinweis:
Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 92 mm x 285 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Ø:
92 mm
Produktabmessung, Höhe:
285 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Brilliant
Schutzart:
IP44
Leuchtmittel-Typ:
LED
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Mit Zuleitung | Mit Erdspieß | Schwenkbar
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Material:
Aluminium | Glas
Raum (Lampen):
Zielbeleuchtung | Haus/Garage | Gehwegbeleuchtung
Stil (Lampen):
Junges Wohnen | Modern/Design
Zuleitungslänge:
1.425 m
Betriebsspannung:
230 V
Schutzklasse:
I
Sockel:
GU10
Gewicht:
539 g
Produkt-Art:
Außenstrahler
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, led außenfluter, flutlichtanlagen, Brilliant, 96366A04, Frasco, Außenleuchten, Außenlampen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.