Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viessmann Modelltechnik 1381 H0 Palettenwickelmaschine Funktionsmodell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2586359-BP
Hersteller:
     Viessmann Modelltechnik
Herst.-Nr.:
     1381
EAN/GTIN:
     4026602013817
Suchbegriffe:
Geländebau H0
Palettenwickelmaschine
Palettenwickler
Stretch-Gerät
Viessmann Modelltechnik 1381 H0 Palettenwickelmaschine Funktionsmodell

H0 Palettenwickelmaschine

Vorbildgerechte Ausgestaltung

Passend zur kibri Lager-/Industriehalle Art. 39250 mit originalgetreuer Drehung der Palette auf dem Wickeltisch. Ein Highlight für jede Industrieanlage. Die Palette ist fest verbunden. Das Frachtgut liegt bei und kann jederzeit ausgetauscht werden. Mit Unterflur-Antrieb.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Baugröße: H0 · Modellausführung (Modellbahn): Funktionsmodell · Produktabmessung, Breite: 18 mm · Produktabmessung, Höhe: 28 mm · Produktabmessung, Länge: 26 mm · Thema (Modellbahn): Bei der Arbeit · Weitere technische Daten: Einbautiefe: 50 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 26 x 18 x 28 mm
Produktabmessung, Höhe:
28 mm
Produktabmessung, Länge:
26 mm
Produktabmessung, Breite:
18 mm
Marke:
Viessmann Modelltechnik
Modellausführung (Modellbahn):
Funktionsmodell
Thema (Modellbahn):
Bei der Arbeit
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Produkt-Art:
Innerbetrieblicher Transport
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 40,45*
€ 52,98*
€ 4,00*
ab € 31,60*
€ 52,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,98*
€ 63,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,43*
€ 58,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,10*
€ 57,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.