Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emos Profi ZS2712 LED-Flutlichtstrahler 10 W Neutralweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2586502-BP
Hersteller:
     EMOS
Herst.-Nr.:
     ZS2712
EAN/GTIN:
     8592920105801
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
Emos Profi ZS2712 LED-Flutlichtstrahler 10 W Neutralweiß

Flutlicht Emos ZS2712 Profi 10W 1100lm AC 220V - 240V

Leistungsstarke Außenleuchte 10 Watt mit Sensor
1100 Lumen, neutralweiß
IP65: Staubdicht und spritzwasserbeständig

Suchen Sie eine professionelle LED-Außenleuchte, die nicht nur kompakt, sondern auch leistungsstark ist? Die PROFI-Fluter lassen Sie mit ihrer Lebensdauer von 50.000 Leuchtstunden nie im Stich. Sie eignen sich hervorragend zur Beleuchtung von Gebäuden, Baustellen und Lagerplätzen, aber auch zur Sicherung von Eingängen und Orten mit erhöhtem Risiko. Der Erfassungswinkel des empfindlichen Infrarot-Bewegungssensors, dem keine Bewegung entgeht, beträgt 120 Grad. Das macht diesen Fluter besonders sicher. Da er sich nach einigen Augenblicken wieder ausschaltet, ist er zudem besonders sparsam. Die Ein- und Ausschaltzeiten, die Reichweite des Sensors (Empfindlichkeit: 2 bis 10 Meter) und die Lichtstärke, bei der die Leuchte sich abschaltet (in Lux), lassen sich problemlos einstellen. Dank der Schutzart IP65 ist der Fluter außerdem besonders robust. Die hochwertigen LEDs sind dank des gehärteten Glases und des strapazierfähigen Aluminiumgehäuses gut geschützt. Auch Spritzwasser kann ihnen nichts anhaben. Die Betriebssicherheit ist bei Temperaturen von -20 °C bis +40 °C gewährleistet. Die Epistar-LEDs erzeugen bei einer maximalen Leistung von 10 Watt 1100 Lumen in der angenehmen Farbe Neutralweiß. Der eingebaute Quick-Connector erleichtert die Installation beträchtlich und der bewegliche Aufhängebügel ermöglicht die Befestigung und Einstellung in jedem gewünschten Winkel.

Ausstattung:
Gehäuse aus langlebigem Aluminium
Lange LED-Lebensdauer von 50.000 Stunden
Integrierter "Quick-Connector" einfache und sichere Anbringung
Beweglicher Aufhängebügel.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Abstrahlwinkel: 120 ° · Bauform (Leuchten): Rechteckig · Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Schwarz,Milchglas · Lampen-Besonderheiten: Mit Sensor · Leistung: 10 W · Leuchtfarben: Neutralweiß · Leuchtmittel enthalten: Ja · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 4000 K · Lichtstrom Gesamt: 1100 lm · Produktabmessung, Breite: 95 mm · Produktabmessung, Höhe: 70 mm · Produktabmessung, Tiefe: 27 mm · Raum (Lampen): Zielbeleuchtung,Haus/Garage,Gehwegbeleuchtung · Schutzart: IK06,IP65 · Sockel: LED fest eingebaut · Weitere technische Daten: Lebensdauer: 50.000 h
Betriebstemperatur: -20 °C bis +40 °C
Farbwiedergabeindex (CRI): Ra > 80
Gehäusematerial: Aluminium
Reichweite Infrarot-Bewegungssensor: 10 m
Erfassungswinkel: 120° · Zuleitungslänge: 0.3 m

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 95 x 70 x 27 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Milchglas
Produktabmessung, Tiefe:
27 mm
Produktabmessung, Höhe:
70 mm
Produktabmessung, Breite:
95 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtstrom (Leuchtmittel):
1100 lm
Leistung (Leuchmittel):
10 W
Marke:
Emos
Schutzart:
IK06 | IP65
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Rechteckig
Leuchtfarben:
Neutralweiß
Farbe:
schwarz | weiß
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Mit Sensor
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Raum (Lampen):
Zielbeleuchtung | Haus/Garage | Gehwegbeleuchtung
Zuleitungslänge:
0.3 m
Lichtstrom Gesamt:
1100 lm
Abstrahlwinkel:
120 °
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
10 W
Lichtfarbe:
4000 K
Sockel:
LED fest eingebaut
Produkt-Art:
LED-Flutlichtstrahler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 36,39*
€ 49,93*
€ 4,00*
ab € 36,16*
€ 49,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,89*
€ 58,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,11*
€ 54,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.