Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konix Pro Steering Wheel Lenkrad PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2586648-BP
Hersteller:
     Konix
Herst.-Nr.:
     NS3353
EAN/GTIN:
     5056280445371
Suchbegriffe:
Lenkräder
Racing Wheel
PlayStation Lenkrad
PlayStation Zubehör
Konix Pro Steering Wheel Lenkrad PlayStation 4,Xbox One,Xbox Series S,Xbox Series X,Nintendo Switch Schwarz inkl. Gangschaltung,inkl. Pedale

Pro Steering Wheel - PS4/XboxOne/Xbox S/X/PC/Switch

Offizielles Numskull-Produkt.
Passen Sie die Empfindlichkeit des Lenkrads einfach an die Art des Rennens und der Rennstrecke an
Über 270 Umdrehungen für präzises Fahren und aktive Vibration für mehr Fahrgefühl
Große Pedale mit Fußrastensystem und Anti-Rutsch-Pads für maximale Stabilität. Gangschaltung ist auch dabei.
Dieses Multi-Format Racing Wheel & Pedals ist mit den besten Fahrspielen kompatibel: Gran Turismo Sport - Forza Motorsport 7 - Drive Club - Project Cars - Forza Horizon - GTA V - Landwirtschafts-Simulator.
Kompatibel mit PS4, Xbox One, Xbox Series X/S und PC.

Holen Sie sich das authentische Fahrerlebnis mit unserem offiziellen Pro-Lenkrad-Controller! Mit einer Vielzahl von Fahrmodi, aus denen Sie wählen können, können Sie die Empfindlichkeit des Lenkrads je nach Art des Rennens und der Strecke einfach anpassen. Optimieren Sie Ihre Rennleistung, da dieses Modell eine 270°-Drehung und aktive Vibrationen bietet, um realistische Fahrgefühle zu simulieren. Die großen Pedale mit Fußrastenanlage und Anti-Rutsch-Pads bieten Ihnen maximale Stabilität. Gangschaltung ist auch dabei.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für (Konsolen): PlayStation 4,Xbox One,Xbox Series S,Xbox Series X,Nintendo Switch · Spielekonsolen-Zubehör-Besonderheiten: inkl. Gangschaltung,inkl. Pedale · Übertragungsart (Details): Kabelgebunden

Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass dieses Rad nicht mit Headsets / Kopfhörern kompatibel ist.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Passend für (Konsolen):
PlayStation 4 | Xbox One | Xbox Series S | Xbox Series X | Nintendo Switch
Marke:
Konix
Spielekonsolen-Zubehör-Besonderheiten:
inkl. Gangschaltung | inkl. Pedale
Übertragungsart (Details):
Kabelgebunden
Produkt-Art:
Lenkrad
Weitere Suchbegriffe: Xbox Lenkrad, xbox lenkrad, Konix, NS3353, Pro Steering Wheel, Lenkrad, Lenkdräder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 104,39*
€ 164,77*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 135,80*
€ 168,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,94*
€ 201,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,68*
€ 192,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,24*
€ 184,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,86*
€ 178,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,80*
€ 161,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.