| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2586963-BP Herst.-Nr.: 1520-01 EAN/GTIN: 4026724520019 |
| |
|
| | |
| ACV 1520-01 Antennen Adapter
Antennenadapter Fakra(m) / DIN(m) passiv
Antennenadapter Anschluss: Fakra(m) / DIN(m) Für folgende Anwendung: Radioanschluss Adapter Für folgende Fahrzeuge:BMW 1998 / BMW 1er (E81, E82, E87, E88) 03/2004 - 10/2013 BMW 3er (E46) 03/1998 - 02/2007* BMW 3er (E90, E91, E92, E93) 03/2005 - 10/2013 BMW 5er (E39) 12/1995 - 04/2004BMW 5er (E60, E61) 07/2003 - 05/2010 BMW X1 (E84) 10/2009 - 06/2015 BMW X3 (E83) 01/2004 - 08/2010 BMW X5 (E53) 05/2000 - 02/2007 BMW Z4 (E85) 03/2003-08/2008 BMW Z4 (E89) 2009 - 2016 Mini One 06/2001 - 08/2006Mini Cooper 07/2004 - 08/2008Mini Cabrio 03/2002 -08/2006Mini (R55, R56, R57, R58, R59) 2006 - 2013 Citroen Jumper 2016 - 2021**** Chevrolet Aveo (T300) 2009 - 2020 Chevrolet Cuze 2009 - 2015 Chrysler 2007 /*** Chrysler 200 2011 - 2014 Chrysler Aspen 2008 - 2009 Chrysler 300C (LX) 2008 - 2010 Chrysler Sebering (JS) 2007 - 2010 Chrysler Town and Country 2008 - 2017 Dacia 2012 / Dacia Dokker 12/2012 - 2020Dacia Duster 10/2013 - 2020**Dacia Lodgy 06/2012 - 2020Dacia Logan 07/2012 - 2020Dacia Sandero 01/2013 - 2020 Doge 2007 /*** Doge Avenger 2008 - 2014Doge Caliber 2009 - 2015Doge Challenger 2008 - 2014Doge Charger 2008 - 2010Doge Dakota 2008 - 2011Doge Durango 2008 - 2009Doge Grand Caravan 2008 - 2020Doge Journey 2009 - 2010Doge Magnum 2008 - 2015Doge Nitro 2007 - 2011Doge Ram 1500 2009 - 2011Doge Ram 2500/3500 2010 - 2011Doge Ram Chassis Cab 2011 - 2014 Fiat Ducato 2016 -2021**** Ford 2018 / Transit V363 2018 - 2021Transit Custom 2018 - 2021Transit Connect 2018 - 2021 Jeep / 2007*** Jeep Compass 2009 - 2017Jeep Commander 2008 - 2010Jeep Grand Cherokee 2008 - 2013Jeep Patriot 2009 - 2017Jeep Liberty 2008 - 2012Jeep Wrangler 2007 - 2017Jeep Wrangler (JK body style) 2018 Mercedes***** Mercedes A-Klasse (W169) 10/2004 - 04/2012 Mercedes A-Klasse (C169) 11/2004 - 07/2011 Mercedes B-Klasse (T245) 6/2005 - 06/2011 Mercedes C-Klasse (W203) ab 04/2004 - 2008Mercedes CLC 5/2008 - 02/2011 Mercedes CLK (W209) 04/2004 - 2010 Mercedes CLS-Klasse (W219) 10/2004 - 06/2008 Mercedes E-Klasse (W211) 03/2002 - 01/2009 Mercedes G Klasse (463) 2007 - 2011 Mercedes GL (X164) 2006 - 2012 Mercedes M-Klasse (W164) 2005 - 2011 Mercedes ML (W164) 2005 - 2011 Mercedes R-Klasse (W251) 2006 - 2016 Mercedes SL (R230) 2006 - 2011 Mercedes SLK-Klasse (R171) 03/2004 - 03/2011 Mercedes Sprinter (W906) 04/2006 - 2018 Mercedes Vito/Viano (W639/V639) 04/2006 - 05/2014 Mercedes Vito/Viano (V447) 06/2015 - 2021****** Peugeot Boxer 2016 - 2021**** Porsche 2004 / Porsche 997 2004 - 2012 Porsche Boxer 2004 - 2012 Porsche Cayenne 2002 - 2010 Porsche Cayman 2005 - 2013 *nicht mit OEM Reverse Kassettengerät ** Fahrzeuge mit Dachantenne vorne ***Fahrzeuge mit Antennenremote im Werksstecker ****Fahrzeuge mit OEM Gerät und Antennenremote im Werksstecker *****Fahrzeuge mit OEM Gerät / Quadlockanschluss mit Antennenremote im Werksstecker ******Fahrzeuge mit Audio15 Doppelantenne Windschutzsc
Weitere Informationen: | | Marke: | ACV | Produkt-Art: | Antennen Adapter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ACV, 1520-01 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,52* | € 4,08* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 3,64* | € 4,09* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 3,96* | € 4,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,82* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|