Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebook Maus
>
Artikel
Logitech POP Maus Bluetooth® Optisch Violett, Minze, Gelb 4 Tasten 4000 dpi Easy Switch 3 Geräte
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 102
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-2587318-BP
Hersteller:
Logitech
Herst.-Nr.:
910-006547
EAN/GTIN:
5099206101661
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Logitech POP Maus Bluetooth® Optisch Violett,Minze,Gelb 4 Tasten 4000 dpi Easy Switch 3 Geräte,Geräuscharme Tasten,Integriertes Scrollrad
Logitech POP Bluetooth® Maus
Mit personalisierbarer Emoji-Taste
Batterielaufzeit bis zu 24 Monate
Geräteübergreifende Easy-Switch-Funktion
Integrierte SilentTouch-Technologie
Hochpräzise optische Abtastung, einstellbarer DPI-Wert
Größe: Kompakt
Zeige deinen POP Appeal
Entdecke die verspielte kabellose POP Mouse, die deine Persönlichkeit voll zur Geltung bringt, auf dem Schreibtisch und anderswo. Wähle die Maus deiner Träume aus einer Reihe unterschiedlicher Designs und personalisiere sie mit deinen individuellen Emojis. Viel Spaß!
Wie auf Knopfdruck
Die oberste Taste steht für Spaß. Wähle in Chats aus einem Emoji-Menü oder weise die Taste mit der Logitech Software deinem Lieblings-Emoji zu, um es mit einem Tastendruck einzufügen. Du kannst die Taste natürlich auch mit anderen Tastenkombinationen belegen, wie Mikrofonstummschaltung oder Bildschirmausschnitt.
Einfach süss. An jedem Ort.
Die POP Mouse sieht nicht einfach nur gut aus. Sie fühlt sich auch gut an, weil die geschwungene Form sich deiner Hand anschmiegt. Außerdem kann sie so ziemlich überall eingesetzt werden. SilentTouch-Technologie macht jeden Klick leise und die hochpräzise Abtastung hilft dir, auf kleineren Oberflächen zu arbeiten. Stecke die POP Mouse einfach in die Hand- oder Notebook-Tasche und zeige überall deine Persönlichkeit.
Fliegender Wechsel
Das SmartWheel der POP Mouse scheint deine Gedanken zu lesen und schaltet vom Präzisions- in den Geschwindigkeitsmodus um: So saust du mit einer kurzen Radbewegung durch lange Seiten.
Flow zwischen verschiedenen Welten
Nutze die kabellose Bluetooth®-Technologie, um die POP Mouse mit bis zu 3 Geräten zu pairen und per Tastendruck zwischen ihnen zu wechseln. Außerdem kannst du die Flow-Software aktivieren, um Texte, Bilder und Dateien nahtlos von einem Gerät auf das andere zu kopieren und einzufügen. Egal, ob du Windows, macOS, Chrome OS™, Android™ oder iPadOS verwendest, die POP Mouse ist sofort einsatzbereit.
Daran wirst du lange Freude haben
Die Batterie der POP Mouse versorgt deine Kreativität bis zu 2 Jahre lang mit Energie - nicht umsonst steht Logitech für Qualität und Langlebigkeit. Der automatische Energiesparmodus maximiert die Laufzeit der Batterie. Muss sie doch einmal gewechselt werden, kann die magnetische Abdeckung des Batteriefachs leicht entfernt werden.
Ausstattung:
Sensor-Technologie: Logitech ultrapräzise optische Abtastung · DPI-Bereich: 1000 - 4000, Standardwert: 1000 dpi · Anzahl der Tasten: 4 (Links- / Rechtsklick, Scrollrad mit Mittelklick, Taste oben) · Taste an der Oberseite kann mit Emoji-Software angepasst werden · Multi-Device: 3 Easy-Switch™-Kanäle · Ein- / Ausschalter mit Energiespartechnologie · Bluetooth® Low Energy-Technologie (5.1) · Kompatibel mit Logi Bolt USB-Empfänger · Kabellose Reichweite: 10 Meter
Technische Daten:
Anzahl Tasten: 4 Tasten · Auflösung Sensor (dpi): 4000 dpi · Eingabegeräte-Besonderheiten: Easy Switch 3 Geräte,Geräuscharme Tasten,Integriertes Scrollrad · Geeignet für (Eingabegeräte): Linkshänder,Rechtshänder · Gewicht: 82 g · Herstellerfarbe: Violett,Minze,Gelb · Produktabmessung, Breite: 59.4 mm · Produktabmessung, Höhe: 104.8 mm · Produktabmessung, Tiefe: 35.2 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Bluetooth® · Sensor-Typ: Optisch · Strom-Versorgung: 1x Mignon-Batterie AA (enthalten) · Unterstützte Betriebssysteme: Chrome OS,iPadOS,macOS,Windows · Übertragungsart (Details): Bluetooth®
Lieferumfang:
Kabellose Maus,Batterie vom Typ AA,Bedienungsanleitung
Systemvoraussetzungen:
Erforderlich: Bluetooth Low Energy-Technologie,Windows®︎ 10,11 oder höher,macOS 10.15 oder höher,Chrome OS,iPadOS 13.4 oder höher,Funktioniert mit Microsoft Surface,Kompatibel mit Logi Bolt USB-Empfänger
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Violett | Minze | Gelb
Produktabmessung, Tiefe:
35.2 mm
Produktabmessung, Höhe:
104.8 mm
Produktabmessung, Breite:
59.4 mm
Marke:
Logitech
Anzahl Tasten:
4 Tasten
Farbe:
violett | grün | gelb
Unterstützte Betriebssysteme:
Chrome OS | iPadOS | macOS | Windows
Geeignet für (Eingabegeräte):
Linkshänder | Rechtshänder
Eingabegeräte-Besonderheiten:
Easy Switch 3 Geräte | Geräuscharme Tasten | Integriertes Scrollrad
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Bluetooth®
Strom-Versorgung:
1x Mignon-Batterie AA (enthalten)
Auflösung Sensor (dpi):
4000 dpi
Sensor-Typ:
Optisch
Übertragungsart (Details):
Bluetooth®
Gewicht:
82 g
Produkt-Art:
Maus
... >
01 - Computertechnik
>
Peripherie
>
Eingabegeräte
Weitere Suchbegriffe:
Mouse Bluetooth
,
Tablet Maus
,
Tabletmaus
,
Cordless Maus
,
Funkmaus
,
Kabellose Maus
,
cordless mouse
,
Logitech Mäuse
,
Computer Maus
,
Computermaus
,
Laser Maus
,
Laser Mouse
,
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
Notebook Maus
,
Notebook Mouse
,
Notebookmaus
,
Geräuschlose Maus
,
Lautlose Maus
,
Leise Maus
,
Silent Maus
,
logitech mouse funk beidhändig
,
logitech mäuse
,
logitech maus kabellos
,
Logitech
,
910-006547
,
POP
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 173
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 26,63*
€ 35,78*
Lager 1546
1 Tag
8
€ 5,50*
ab € 27,35*
€ 36,66*
Lager 1231
4 Tage
1
€ 3,51*
ab € 27,62*
€ 36,83*
Lager 752
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 27,58*
€ 36,83*
Lager 102
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 27,85*
€ 37,20*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go HE Mouse, Ergonomische Maus, M, rechts, drahtlose
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,65*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go Twister mit Pausensoftware, beidhändige Maus, faltbar, Bluetooth und kabelgebunden
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,51*
Zubehör
R-Go Tools Vertikale Maus R-Go HE Basic, Ergonomische maus, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, verkabelt
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 38,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen