Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-it COM-5WS Joystick Modul 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2587758-BP
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     COM-5WS
EAN/GTIN:
     4250236823713
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Joystick
joystick joy-it
joystick
Joy-it COM-5WS Joystick Modul 1 St.

5 Wege Navigationsschalter mit 2 Buttons, 3.3 bis 5V

3.3 und 5 V Betrieb möglich

Dieser Navigationsschalter verfügt über 5 Richtungen (Links, Rechts, Oben, Unten, Drücken), sowie über zwei zusätzliche Buttons. Alle Kontakte werden dabei bequem über einen gemeinsamen Masse-Pin geschlossen.

Technische Daten:
Betriebsspannung max.: 5 V · Betriebsspannung min.: 3.3 V · Gewicht: 5 g · Passend für (Arduino Boards): Arduino,Banana Pi,Raspberry Pi · Passend für (Einplatinen-Computer): Arduino,Banana Pi,Cubieboard,pcDuino,Raspberry Pi® · Produktabmessung, Breite: 47 mm · Produktabmessung, Höhe: 11 mm · Produktabmessung, Länge: 26 mm · Verpackungsart (Bauteile): Bag

Lieferumfang:
Modul

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
11 mm
Produktabmessung, Länge:
26 mm
Produktabmessung, Breite:
47 mm
Marke:
Joy-it
Verpackungsart (Bauteile):
Bag
Passend für (Einplatinen-Computer):
Arduino | Banana Pi | Cubieboard | pcDuino | Raspberry Pi®
Passend für (Arduino Boards):
Arduino | Banana Pi | Raspberry Pi
Betriebsspannung min.:
3.3 V
Betriebsspannung max.:
5 V
Gewicht:
5 g
Weitere Suchbegriffe: Joy-it, COM-5WS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,16*
€ 3,92*
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 2,59*
€ 3,93*
€ 3,50*
ab € 17,64*
€ 25,01*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.