Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chamberlain CHLA250EVC CHLA250EVC Drehtorantrieb 800 N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2587769-BP
Hersteller:
     Chamberlain
Herst.-Nr.:
     CHLA250EVC
EAN/GTIN:
     4014243222903
Suchbegriffe:
Torantrieb
Automatische Türöffner
Elektrischertüröffner
Türöffner
Chamberlain CHLA250EVC CHLA250EVC Drehtorantrieb 800 N

Hoftorantrieb Modell CHLA250EVC

Für ein- oder zweiflügelige Standard-Drehtore
Mit optionalem myQ-Starter Kit per App steuerbar
Inkl. zwei 4-Kanal-Handsendern

Zuverlässiger Betrieb Tag und Nacht garantiert – mit dem leistungsstarken Antrieb CHLA250EVC für ein- und zweiflügelige Standard-Drehtore. Mit dem optionalen myQ-Starter Kit können Sie den Außentorantrieb über den Router mit dem Internet verbinden. Zugriff erhalten Sie mit der myQ-App für Smartphone und Tablet. So lässt sich der Drehtorantrieb bequem von zu Hause oder unterwegs steuern.

Ausstattung:
Soft-Start- und Soft-Stop-Technologie
Automatische Hinderniserkennung
Öffnen eines Flügels oder automatische Schließung einstellbar.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Smart Home): Jalousien, Tore und Fenster · Basisstation (Smart Home): Nicht Erforderlich · Betriebsspannung: 230 V · Frequenz (LOV): 433 MHz,868 MHz · Garagentorantrieb-Besonderheiten: inkl. 2 Handsender · Gewicht: 19.6 kg · Leistungsaufnahme: 100 W · Weitere technische Daten: Öffnungszeit für 90 Grad: 15 - 18 Sek.
Maximale Zyklen pro Tag: 20
Stand-by Verbrauch: 3.7 W
Arbeitstemperatur: -20 °C bis +55 °C
Schutzart: IP44
Max. Flügelbreite/Gewicht: 2.5 m - 100 kg / 2.0 m - 150 kg / 1.5 m - 200 kg · Zugkraft (max.): 800 N

Lieferumfang:
2 x Antrieb,Steuerung,Befestigungsmaterial,2 x Handsender 4-Kanal,Infrarotlichtschranken-Set,2 x 2 Schlüssel für Notentriegelung.

Systemvoraussetzungen:
iOS, Android

Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Chamberlain
Anwendungsbereich (Smart Home):
Jalousien|ツ| Tore und Fenster
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Garagentorantrieb-Besonderheiten:
inkl. 2 Handsender
Basisstation (Smart Home):
Nicht Erforderlich
Leistungsaufnahme:
100 W
Betriebsspannung:
230 V
Zugkraft (max.):
800 N
Frequenz (LOV):
433 MHz | 868 MHz
Gewicht:
19.6 kg
Produkt-Art:
Drehtorantrieb
Weitere Suchbegriffe: automatische türöffner, Chamberlain, CHLA250EVC, Garagenöffner, Garagentoröffner
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 441,46*
€ 547,46*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 454,79*
€ 547,48*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 747,86*
€ 868,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 547,48*
€ 651,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 544,43*
€ 647,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 510,04*
€ 606,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 493,06*
€ 586,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 454,79*
€ 541,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.