Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann X-Power Micro (AAA)-Batterie Alkali-Mangan 1.5 V 50 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2587873-BP
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1521-0042
EAN/GTIN:
     4013674183135
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
Ansmann X-Power Micro (AAA)-Batterie Alkali-Mangan 1.5 V 50 St.

ANSMANN Alkaline X-Power 50er Box AAA - Vorteilsbox

50er-Set
Hohe Kapazität
Lange Haltbarkeit
Lagerfähig: 7 Jahre

Hochwertige Alkaline-Markenqualität für Vielanwender mit einer hohen Leistungsabgabe, hohe Kapazität und zuverlässige konstante Leistungsabgabe in der praktischen 50er-Vorratsbox. Einsatzfähig auch bei extremen Temperaturen von +60°C bis -20°C.
Besonders geeignet für energieintensive Geräte mit hohem Stromverbrauch wie z.B. Messgeräte, Digitalkameras, Blitzlichter, MP3-Player, Handheld-Games, Außensensoren, GPS-Geräte uvm.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Micro (AAA) · Batterie-, Akku- Technologie: Alkali-Mangan · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: LR03,AAA,LR3,AM4M8A,AM4,S,MN2400,824,E92,LR03N,24A,K3A,R3,R03,7526,UM4,Micro,V2500PX · Batterie-, Akku-Größe: Micro (AAA) · Produktabmessung, Höhe: 44.5 mm · Produktabmessung, Ø: 10.5 mm · Spannung: 1.5 V · Wiederaufladbar: Nein

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Micro (AAA)
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
LR03 | AAA | LR3 | AM4M8A | AM4 | S | MN2400 | 824
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Micro (AAA)
Batterie-, Akku- Technologie:
Alkali-Mangan
Inhalt:
50 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 10.5 mm x 44.5 mm
Produktabmessung, Ø:
10.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
44.5 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
Alkali-Mangan
Marke:
Ansmann
Wiederaufladbar:
Nein
Spannung:
1.5 V
Produkt-Art:
Micro (AAA)-Batterie
Weitere Suchbegriffe: Micro Batterie, aaa batterie alkali, aaa batterie, ansmann aaa batterie, Ansmann, 1521-0042, X-Power, Microbatterie, Micro-Batterien
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 20,22*
€ 38,45*
Lager 102
30
pro Packung
Frei Haus
ab € 26,87*
€ 38,46*
7 Tage
7
pro Paket
€ 6,99*
ab € 47,16*
€ 63,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,46*
€ 45,77
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,66*
€ 44,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,33*
€ 42,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,01*
€ 39,28
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,92*
€ 37,98
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 31,62*
€ 37,63
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 31,11*
€ 37,02
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,87*
€ 31,98
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5374* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.