Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann Rauchmelderbatterie 9 V Block-Batterie Alkali-Mangan 9 V 6 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2587878-BP
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1525-0001
EAN/GTIN:
     4013674120086
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Ansmann Rauchmelderbatterie 9 V Block-Batterie Alkali-Mangan 9 V 6 St.

ANSMANN Alkaline Batterie Block E / 6LR61, 6er

Lang anhaltend und zuverlässig
Speziell für Rauchmelder
Lagerfähigkeit: 7 Jahre & Auslaufsicher
Für alle gängigen, batteriebetriebenen Rauchmelder

Die Rauchmelder-Batterie, auf die Sie sich verlassen können!
Viele Rauchmelder können nur mit Alkaline-Batterien betrieben werden. Die hochwertigen Alkaline-Batterien von Ansmann, die speziell auf die Bedürfnisse von Rauchmelder entwickelt wurden, bieten ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit und Sicherheit.
Lange Haltbarkeit
Die Alkaline-Batterien bieten Ihnen zuverlässige Leistung und eine lange Haltbarkeit und sind somit ideal für den Einsatz in Rauchmeldern. Der nächste Batteriewechsel und unschöne Piepton "Akku leer im Rauchmelder" lässt lange auf sich warten und der umständliche Batteriewechsel ist nur selten nötig. Sie haben zudem das sichere Gefühl, dass Ihre Rauchmelder im Ernstfall einwandfrei funktionieren und nicht wegen einer zu schwachen Batterie ausfallen könnten.
Geprüfte Qualität
ANSMANN Batterien sind erfolgreich auf elektrische, thermische, geometrische und mechanische Anforderungen geprüft. Durch strenge Tests in Deutschland und Fernost können wir höchste Produktqualität gewährleisten. Unsere Qualitäts-Experten kontrollieren regelmäßig die Einhaltung unserer hohen Anforderungen sowie internationaler Standards.
Topleistung auch bei extremen Temperaturen -10°C bis +50°C
Die starke 9V-Block Batterie von ANSMANN ist unempfindlich gegenüber extrem kalten und heißen Temperaturen. Sie behalten ihre Leistungsfähigkeit im Rauchmelder auch in unbeheizten Räumen (z.B. bei Minustemperaturen in der Scheune, Gartenhaus...) oder bei extremer Hitze.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): 9 V-Block · Batterie-, Akku- Technologie: Alkali-Mangan · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: 6LR61,6LR21,6AM6,6LP3146,MN1604,A1604,E Block,LR22,522,6LF22,1604A,K9V,6R21,6R22,BA3090/U,6F22,PP3HP,006P,AM6F,6LF62,HP3,M1604,4022,BLOC,CLR6,KA9,ND65V,U9VL-J-P,PP3 · Batterie-, Akku-Größe: 9 V Block · Produktabmessung, Breite: 25.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 48.5 mm · Produktabmessung, Tiefe: 16 mm · Spannung: 9 V · Wiederaufladbar: Nein

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
9 V Block
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
6LR61 | 6LR21 | 6AM6 | 6LP3146 | MN1604 | A1604 | E Block | LR22
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
9 V-Block
Batterie-, Akku- Technologie:
Alkali-Mangan
Inhalt:
6 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 25.5 x 48.5 x 16 mm
Produktabmessung, Tiefe:
16 mm
Produktabmessung, Höhe:
48.5 mm
Produktabmessung, Breite:
25.5 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
Alkali-Mangan
Marke:
Ansmann
Wiederaufladbar:
Nein
Spannung:
9 V
Produkt-Art:
9 V Block-Batterie
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,20*
€ 10,71*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 6,78*
€ 10,72*
2 Tage
983
pro Packung
€ 3,90*
ab € 9,60*
€ 13,68*
Lager 102
77
pro Packung
Frei Haus
ab € 12,03*
€ 17,72*
7 Tage
78
pro Packung
€ 6,99*
ab € 17,66*
€ 24,14*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,72*
€ 21,09
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,58*
€ 20,92
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,65*
€ 19,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,53*
€ 18,48
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,85*
€ 17,67
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,67*
€ 17,46
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,37*
€ 17,10
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,03*
€ 14,32
pro Packung
1 Packung enthält 1 Box (ab € 12,03* pro Box)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.