Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skross 1.500269 Reiseadapter World to Swiss+Italy+Brazil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2588307-BP
Hersteller:
     SKROSS
Herst.-Nr.:
     1.500269
EAN/GTIN:
     7640166323235
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
Skross 1.500269 Reiseadapter World to Swiss+Italy+Brazil

Länderreiseadapter für 3 verschiedene Steckerstandards

Geeignet für 3-polige Geräte
Anwendbar in über 15 Ländern
Austauschbare Sicherung

Der Schweizer, italienische und brasilianische Stecker-Standard sind weltweit in 15 Ländern vertreten. Hier finden Reisende aus aller Welt mit dem Länderreiseadapter World to Switzerland + Italy + Brazil zuverlässig und einfach Anschluss. Auch leistungsstarke Geräte wie Laptop und Föhn können problemlos und sicher angeschlossen werden.

Ausstattung:
Designed in Switzerland
Geeignet für geerdete und ungeerdete (2- & 3-Pol)
Geeignet für 3-polige Geräte wie Laptop und Haartrockner
Steckdoseneingang für: Euro, Australien/China, UK, USA/Japan, Schweiz, Italien, Brasilien
Ausgangsstecker: Schweiz, Italien, Brasilien
Eingangsspannung: 100 V – 250 V
Max. Last: 10 A
Austauschbare Sicherung: T 10 A
Leistung: z.B. bei 100 V – 1000 W / 250 V – 2500 W

Technische Daten:
Betriebsspannung (Details): 100 V - 250 V · Nennstrom (max.) (Details): 10 A · Passend für: Geräte aus folgenden Ländern: Brasilien,Italien,Schweiz,Australien,China,Europa,Grossbritannien,Japan,USA · Produktabmessung, Breite: 86 mm · Produktabmessung, Höhe: 68 mm · Produktabmessung, Länge: 64 mm · Reiseziele - Land: Brasilien,Italien,Schweiz,Chile,Eritrea,Jordanien,Libyen,Liechtenstein,Madagaskar,Malediven,Ruanda,Syrien,Uruguay,Äthiopien

Hinweis:
Kein Spannungswandler
Nicht geeignet für Schutzkontakt-Geräte
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 64 x 86 x 68 mm
Produktabmessung, Höhe:
68 mm
Produktabmessung, Länge:
64 mm
Produktabmessung, Breite:
86 mm
Marke:
Skross
Nennstrom (max.) (Details):
10 A
Betriebsspannung (Details):
100 V - 250 V
Passend für: Geräte aus folgenden Ländern:
Brasilien | Italien | Schweiz | Australien | China | Europa | Grossbritannien | Japan
Passend für Geräte aus folgenden Ländern:
Australien|ツ| Brasilien|ツ| China|ツ| Europa|ツ| Grossbritannien|ツ| Italien|ツ| Japan|ツ| Schweiz|ツ| USA
Reiseziele - Land:
Brasilien | Italien | Schweiz | Chile | Eritrea | Jordanien | Libyen | Liechtenstein
Reiseziel - Land:
Äthiopien|ツ| Brasilien|ツ| Chile|ツ| Eritrea|ツ| Italien|ツ| Jordanien|ツ| Libyen|ツ| Liechtenstein|ツ| Madagaskar|ツ| Malediven|ツ| Ruanda|ツ| Schweiz|ツ| Syrien|ツ| Uruguay
Produkt-Art:
Reiseadapter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, skross reiseadapter world, netzadapter, universal netzadapter, Skross, 1.500269, World to Swiss+Italy+Brazil, Weltreisestecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,53*
€ 22,52*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 15,41*
€ 22,53*
€ 3,50*
ab € 29,60*
€ 39,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.