| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-2588845-BP Herst.-Nr.: 18-28016 EAN/GTIN: 4893993280162 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bburago Race Porsche 911 RSR LeMans ´20 1:24 Modellauto
Bburago 1:24 Race Porsche 911 RSR LeMans ´20
Das rot-weiße Design des 2020er Porsche 911 RSR LeMans ist eine Hommage an den ersten Le-Mans-Sieg von Porsche im Jahr 1970. Bburago hat den Porsche mit der Startnummer #91 originalgetreu und detailverliebt als Metallspritzgussmodell im Maßstab 1:24 mit detailgetreuem Interieur und beweglichen Türen nachgebildet. Das Sammlerauto ist ein Muss für jeden Rennsport-Fan und ein Blickfang für die Vitrine! Als Spielzeug eignet sich der Modellwagen mit einer Größe von ca. 19 cm für Kinder ab 3 Jahren.
Technische Daten: Empfohlenes Mindestalter (min.): 3 Jahre · Maßstab: 1:24 · Modellausführung: Standmodell
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Marke: | Bburago | Empfohlenes Mindestalter (min.): | 3 Jahre | Maßstab: | 1:24 | Herst.-Teilenr.: | 18-28016 | Modellausführung: | Standmodell | Produkt-Art: | Modellauto |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bburago, 18-28016, Race Porsche 911 RSR LeMans ´20 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 15,64* | € 27,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 21,45* | € 27,98* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 33,36* | € 42,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|