Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-5177732 WLAN IP Überwachungskamera 1920 x 1080 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2588866-BP
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-5177732
EAN/GTIN:
     4064161221205
Suchbegriffe:
SmartHome Kamera
SmartHome Netzwerkamera
SmartHome Überwachungskamera
Alarmkamera
Sygonix SY-5177732 WLAN IP Überwachungskamera 1920 x 1080 Pixel

WLAN IP-Kompakt-Kamera 1920 x 1080 Pixel Sygonix SY-5177732 Innenbereich,Außenbereich

Hohe Auflösung von 1920 x 1080p
Zwei-Wege-Audio
APP: Smart Life - Smart Living

Betriebsgelände oder Wohnhaus jederzeit im Blick
Nachts oder in der Urlaubszeit ist die Gefahr am Größten, im Unternehmen oder im Eigenheim ungebetenen Besuch zu bekommen. In diesem Fall sendet die WLAN-IP-Kamera eine Push-Benachrichtigung auf das mobile Endgerät und informiert den Besitzer per Audio und Video über die Situation vor Ort. Die Zielperson wird nicht nur gefilmt, sie kann auch über Lautsprecher direkt angesprochen werden, was die meisten Eindringlinge erfahrungsgemäß bereits von der Umsetzung ihrer Vorhaben abbringt.

Auch bei Nacht klare Beweisbilder
Die Kamera unterstützt Echtzeit-Video, Echtzeit-Aufnahme sowie Video-Wiedergabe und Screenshots über die mobile App. Die Aufnahmen in der hohen Auflösung von 1920 x 1080p können auf einer Micro-SD-Karte mit einer Größe von bis zu 64 GB gespeichert werden. Auch bei längerer Abwesenheit besteht zuverlässig Kontakt zu Werkstatt, Betrieb oder Wohnhaus, denn für ununterbrochene Stromzufuhr sorgt das Solarpanel der Kamera. Dank 6 IR-LEDs bietet die Kamera sogar nachts ein klares Bild. Die Kamera ist wetterfest nach IP66 und somit für den Einsatz sowohl im Innen- als auch im Außenbereich geeignet.

Umfangreiches Lieferpaket
Neben Kamera mit Solarmodul und USB-Kabel liegt der Lieferung von Dübeln und Schrauben bis zu den Halterungen alles bei, was für die Montage benötigt wird.

Ausstattung:
Unterstützt Echtzeit-Video, Echtzeit-Aufnahme, Video-Wiedergabe und Screenshot über mobile App
Push-Benachrichtigung bei Bewegungserkennung
Unterstützt Micro-SD-Karten bis zu 64 GB
Akkukamera mit Solarpanel ermöglicht kontinuierliches Aufladen auch ohne Stromanschluss
6 IR-LEDs
IP66 wetterfest für Kamera und Solarpanel
Unterstützt Amazon Alexa, Google Home.

Technische Daten:
App-fähig: Ja · Auflösung horizontal: 1920 Pixel · Auflösung vertikal: 1080 Pixel · Blickwinkel horizontal max.: 85 ° · Blickwinkel vertikal: 46 ° · Brennweite: 3,6 mm · Cloud-Anbindung (SmartHome): Alexa,Google Home,Tuya · Einsatzort: Innenbereich,Außenbereich · Gewicht: 210 g · Herstellerfarbe: Weiß · IR-Reichweite (max.): 8 m · Kamera-Typ: Kompakt-Kamera · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 49 mm · Produktabmessung, Höhe: 102 mm · Produktabmessung, Tiefe: 65 mm · Schutzart: IP66 · Sensorgröße: 9.07 mm (1/2.8") · Sensortyp (Sicherheitstechnik): CMOS · Signal-Standard: IP · Speicherkarten-Typ: microSD Karte (bis 64 GB) · Videoüberwachung-Besonderheiten: mit 2-Wege-Kommunikation,mit Batterie/Akku-Betrieb,mit IR-LEDs,Aufnahme auf Speicherkarte,mit Solarmodul · WLAN Standard: IEEE802.11b,IEEE802.11g,IEEE802.11n · Weitere technische Daten: KAMERA:
Auflösung: 1920 x 1080p, 15fps
Akku: 2*18650 Lithium, 5200 mAh, Stromstärke 1000 mA, Spannung 3,7 V, Ladezustand 4,2 V
Bewegungserkennung: max. 8 m, durch PIR-Sensor
Video-Kompression: H265
Nenneingang: 5 V/DC, 2 A
Leistungsaufnahme: <1.7 W
Wi-Fi-Frequenz: 2,4 GHz
Wi-Fi-Frequenzbereich: 2,412 GHz - 2,484 GHz
Wi-Fi-Sendeleistung: weniger als 20 dBm
Wi-Fi-Entfernung: max. 100 m (in offenem Gelände)

SOLAR-PANEL:
Material des Panels: Monokristallines Silizium
Ausgangsspannung/-strom: 5,5 V/DC, 0,6 A
Leistung: 3.3 W
Umwandlungsrate: 19.6 %
Größe des Panels: 190x123 mm
Kabellänge: 3 m · Übertragungsart (Details): WLAN

Lieferumfang:
Kamera,Solarmodul mit 3 m USB-Kabel,Halterung für Kamera,Halterung für Solarpanel,8 x Schrauben,8 x Dübel,USB-Kabel,Reset-Pin,Benutzerhandbuch.

Hinweis:
Speicherkarte nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
App-fähig:
Ja
Abmessungen:
(B x H x T) 49 x 102 x 65 mm
Kamera-Typ:
Kompakt-Kamera
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
65 mm
Produktabmessung, Höhe:
102 mm
Produktabmessung, Breite:
49 mm
Auflösung (max.):
1920 x 1080 Pixel
Marke:
Sygonix
Blickwinkel horizontal max.:
85 °
Blickwinkel vertikal:
46 °
Schutzart:
IP66
Farbe:
weiß
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Brennweite:
3|ツ|6 mm
Sensorgröße:
9.07 mm (1/2.8")
Sensortyp (Sicherheitstechnik):
CMOS
Signal-Standard:
IP
Videoüberwachung-Besonderheiten:
mit 2-Wege-Kommunikation | mit Batterie/Akku-Betrieb | mit IR-LEDs | Aufnahme auf Speicherkarte | mit Solarmodul
WLAN Standard:
IEEE802.11b | IEEE802.11g | IEEE802.11n
Speicherkarten-Typ:
microSD Karte (bis 64 GB)
IR-Reichweite (max.):
8 m
Auflösung horizontal:
1920 Pixel
Auflösung vertikal:
1080 Pixel
Einsatzort:
Innenbereich | Außenbereich
Cloud-Anbindung (SmartHome):
Alexa | Google Home | Tuya
Übertragungsart (Details):
WLAN
Gewicht:
210 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Überwachungskamera
Weitere Suchbegriffe: Farbkamera, Überwachungskamera, sygonix überwachungskamera, smarthome kamera, überwachungskamera indoor, Sygonix, SY-5177732, internetipkamera, ipkamera, ipnetzwerkkamera
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
334
Frei Haus
ab € 66,92*
€ 87,57*
€ 4,00*
ab € 68,07*
€ 90,27*
€ 3,50*
ab € 77,89*
€ 99,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,57*
€ 104,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,43*
€ 101,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,28*
€ 97,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,20*
€ 95,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 79,79*
€ 94,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,92*
€ 79,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.