Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solido VW Käfer 1303 Rallye Colds Balls,2019 1:18 Modellauto


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2588918-BP
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     421181430
EAN/GTIN:
     3663506015557
Suchbegriffe:
Fahrzeuge H0
Modellbau Sammlermodelle
Sammlermodelle Modellbau
fahrzeuge h0
Solido VW Käfer 1303 Rallye Colds Balls,2019 1:18 Modellauto

1:18 VW Käfer 1303 blau #7

Rallye Colds Balls,2019, Fahrer: M.Fahlke, P.Sterner, Die-cast

Technische Daten:
Maßstab: 1:18 · Modellausführung: Standmodell

Weitere Informationen:
Marke:
Solido
Maßstab:
1:18
Herst.-Teilenr.:
421181430
Modellausführung:
Standmodell
Produkt-Art:
Modellauto
Weitere Suchbegriffe: Solido, 421181430, VW Käfer 1303 Rallye Colds Balls, 2019
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 50,57*
€ 64,93*
€ 4,00*
ab € 44,67*
€ 64,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,93*
€ 77,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,16*
€ 76,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,70*
€ 72,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,37*
€ 70,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,24*
€ 70,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.