Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korona SABRINA Digitale Personenwaage Wägebereich (max.)=180 kg Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2589080-BP
Hersteller:
     KORONA electric
Herst.-Nr.:
     75757
EAN/GTIN:
     4053035757575
Suchbegriffe:
Badezimmerwaage
Personen-Waage
Personenwaage
personenwaage digital
Korona SABRINA Digitale Personenwaage Wägebereich (max.)=180 kg Weiß

Korona 75757 Personenwaage SABRINA

Klassisches, zeitloses Design
Große Wiegefläche
Gut ablesbares LCD-Display mit 34 mm roter Zifferbeleuchtung

Diese Glaswaage überzeugt nicht nur mit einem stilvollen, klassischen Design. Mit einer Trittfläche von 30,2 x 30,2 cm bietet sie einen ausreichend großen und sicheren Stand für eine Tragkraft von bis zu 180 kg. In einem gut ablesbaren LCD-Display zeigt sie das Gewicht in roten Ziffern präzise in 100-g-Schritten an. Des Weiteren verhindert die energiesparende Abschaltautomatik häufige Batteriewechsel. Die Personenwaage Sabrina ist eine Waage, die keine Wünsche offen lässt und Ihnen verlässliche Ergebnisse liefert.

Ausstattung:
Überlastungsanzeige
Einschalttechnik: Step-On
Abschaltautomatik
Umschaltbar in: kg, lb, st
Tragkraft: 180 kg, Einteilung: 100 g
Inkl. 3 x AAA-Batterien.

Technische Daten:
Genauigkeit (Details): 100 g · Herstellerfarbe: Weiß · Körper-Analyse-Funktionen: Gewicht · Material (Trittfläche): Sicherheitsglas · Maßeinheit: kg,lb,st · Produktabmessung, Breite: 302 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 302 mm · Stromversorgung: Batterie · Wiege-Kapazität (max.): 180 kg · Wägebereich (max.): 180 kg

Lieferumfang:
Batterien.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 302 x 302 x 25 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Länge:
302 mm
Produktabmessung, Breite:
302 mm
Marke:
Korona
Körper-Analyse-Funktionen:
Gewicht
Farbe:
weiß
Material (Trittfläche):
Sicherheitsglas
Maßeinheit:
kg | lb | st
Genauigkeit (Details):
100 g
Wiege-Kapazität (max.):
180 kg
Wägebereich (max.):
180 kg
Stromversorgung:
Batterie
Produkt-Art:
Digitale Personenwaage
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: personenwaage, Korona, 75757, SABRINA, Körperwaage
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,16*
€ 21,45*
€ 5,00*
ab € 15,20*
€ 21,46*
€ 3,90*
ab € 17,34*
€ 24,26*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 18,22*
€ 26,09*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 34,70*
€ 45,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.