Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hobbytrain H3123 N Zweikraftlok BR 248 Vectron DM der Captrain Captrain


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2589520-BP
Hersteller:
     HOBBYTRAIN
Herst.-Nr.:
     H3123
EAN/GTIN:
     4250528620563
Suchbegriffe:
Diesellok N
Diesellokomotive N
E-Lok N
Elektrolok N
Hobbytrain H3123 N Zweikraftlok BR 248 Vectron DM der Captrain Captrain

N Zweikraftlok BR 248 Vectron DM der Captrain

Stromaufnahme über alle Achsen
2 Haftreifen
Schnittstelle NEM 662 / Next 18
Wechsellicht weiß/rot, abschaltbar
Vorbereitet für Sound
Geätzte Seiten- und Dachgitter

Das jüngste Mitglied der Vectron Familie - Der Vectron Dual Mode - vereint die Vorteile einer vollwertigen Diesellokomotive mit denen von elektrischen Lokomotiven. dank des leistungsstarken Dieselantriebs sowie der Ausstattung für die Nutzung der Fahrleitung kann die Lok jederzeit flexibel auf die Traktionsanforderungen reagieren.
In Städten und Ballungsraumen gewinnt das Thema Umweltbelastung immer mehr an Bedeutung. der Vectron Dual Mode leistet einen wichtigen Beitrag zu einem nachhaltigen Güterverkehr. Aktuell werden die Loks von MKB, Captrain, SETG und Northrail/Paribus eingesetzt. DB Cargo hat eigens 146 Vectron Dual Mode bestellt um den Transport ab 2023 nachhaltiger gestalten zu können.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): Captrain · Bauart (Modellbahn): Elektrolok · Baugröße: N · Epoche: VI · Kupplung: NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse · LüP / LüK: 124 mm · Spitzensignal: Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig zwei rote Schlusslichter · Strom-System: Analog DC Schnittstelle

Weitere Informationen:
Marke:
Hobbytrain
Kupplung:
NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse
Spitzensignal:
Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig zwei rote Schlusslichter
Bauart (Modellbahn):
Elektrolok
LüP / LüK:
124 mm
Herst.-Teilenr.:
H3123
Ausführung (allgemein):
Captrain
Epoche:
VI
Strom-System:
Analog DC Schnittstelle
Baugröße:
N
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Elektrolokomotive N, diesellok n hobbytrain, e lok n, Hobbytrain, H3123
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 131,83*
€ 174,40*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 144,04*
€ 174,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,40*
€ 207,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,23*
€ 204,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,28*
€ 200,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,35*
€ 197,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,04*
€ 171,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.